ナベヤ
基準座KZFB(フランジ付)
材質
SCM420
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC60±3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87438145
KZFB15
15
20
46
13
12
32
5
¥
4,750
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
87438154
KZFB16
16
20
46
13
12
32
5
¥
4,750
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
87438163
KZFB18
18
20
46
13
12
32
5
¥
4,750
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
87438172
KZFB20
20
20
46
13
12
32
5
¥
4,750
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
87438181
KZFB25
25
20
46
13
12
32
5
¥
5,050
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
87438197
KZFB30
30
20
46
13
12
32
5
¥
5,050
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
87438206
KZFB15A
15
20
46
13
12
32
5
¥
6,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
87438215
KZFB16A
16
20
46
13
12
32
5
¥
6,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
87438224
KZFB18A
18
20
46
13
12
32
5
¥
6,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
87438233
KZFB20A
20
20
46
13
12
32
5
¥
6,600
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
87438242
KZFB25A
25
20
46
13
12
32
5
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
87438251
KZFB30A
30
20
46
13
12
32
5
¥
6,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください