ナベヤ
基準座KZFR(フランジ付)
材質
SCM415
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC60±3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全6種類を絞り込む
寸法A(mm)
25(+0.010/0)
27(+0.010/0)
30(+0.010/0)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87438486
KZFR25
25(+0.010/0)
10
39
23
7.5
12.5
25
5
¥
10,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
87438495
KZFR27
27(+0.010/0)
10
39
23
7.5
12.5
25
5
¥
11,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
87438504
KZFR30
30(+0.010/0)
10
39
23
7.5
12.5
25
5
¥
11,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
87438513
KZFR25A
25(+0.010/0)
10
39
23
7.5
12.5
25
5
¥
13,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
87438522
KZFR27A
27(+0.010/0)
10
39
23
7.5
12.5
25
5
¥
13,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
87438531
KZFR30A
30(+0.010/0)
10
39
23
7.5
12.5
25
5
¥
14,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください