ナベヤ
基準座(丸型)
材質
SCM420
C
(並目)M8×1.25
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC60±3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
公差B(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87438601
KZR2015
20
+0.01/0
15
9
13
0.2
10
17
¥
4,900
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
87438617
KZR2016
20
+0.01/0
16
9
13
0.2
10
17
¥
4,900
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
87438626
KZR2017
20
+0.01/0
17
9
13
0.2
10
17
¥
4,900
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
87438635
KZR2018
20
+0.01/0
18
9
13
0.2
10
17
¥
4,900
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
87438644
KZR2019
20
+0.01/0
19
9
13
0.2
10
17
¥
4,900
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
87438653
KZR2020
20
+0.01/0
20
9
13
0.2
10
17
¥
4,900
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
87438662
KZR2522
25
+0.01/0
22
9
15
0.2
10
19
¥
5,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
87438671
KZR2524
25
+0.01/0
24
9
15
0.2
10
19
¥
5,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
87438687
KZR2525
25
+0.01/0
25
9
15
0.2
10
19
¥
5,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
87438696
KZR3020
30
+0.01/0
20
9
18
0.2
10
27
¥
6,150
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
87438705
KZR3030
30
+0.01/0
30
9
18
0.2
10
27
¥
6,150
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください