曜日別特売

3P抜け止めマグネットタップ

3P抜け止めマグネットタップ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)3P抜け止めマグネットタップ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)3P抜け止めマグネットタップ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)3P抜け止めマグネットタップ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)3P抜け止めマグネットタップ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)3P抜け止めマグネットタップ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)3P抜け止めマグネットタップ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
(1件のレビュー)

2面にマグネットが付いているのでお好みの向きで固定することができ、配線が飛び出ずスッキリさせることができます。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
差込口はロック機能付きなので不意のプラグ抜けを防止します。
差込口は2Pでも3Pでも接続可能です。
180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。

ホワイト定格125V 15A 合計1500Wまで最大サージ電圧(V)6000コンセント形状3P抜け止め内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
コード長さ(m)
プラグ形状
差込口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20753407Y02JKNP402WH460-3P・スイングプラグ-
オープン
3,898
4,288(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月17日
20753425Y02JKNP602WH530-3P・スイングプラグ-
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
20753434Y02JKNP605WH886-3P・スイングプラグ-
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
20574198Y02JKNP405WH837(コード含む)-2Pスイングプラグ-
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
87440997HJKPN402WH46023P・スイングプラグ4個口
オープン
取扱い終了
87441015HJKPN602WH53023P・スイングプラグ6個口
オープン
取扱い終了
87441024HJKPN605WH88653P・スイングプラグ6個口
オープン
取扱い終了
87441006HJKPN405WH83753P・スイングプラグ4個口
オープン
取扱い終了
20753416Y02JKNP405WH83753P・スイングプラグ4個口
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
87440997HJKPN402WH20753407Y02JKNP402WHHJKPN402WH 3P抜け止めマグネットタップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 207534073P抜け止めマグネットタップYAZAWA(ヤザワコーポレーション)1個
3,898
欠品中
税込4,288
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87441015HJKPN602WH20753425Y02JKNP602WHHJKPN602WH 3P抜け止めマグネットタップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 207534253P抜け止めマグネットタップYAZAWA(ヤザワコーポレーション)1個
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87441024HJKPN605WH20753434Y02JKNP605WHHJKPN605WH 3P抜け止めマグネットタップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 207534343P抜け止めマグネットタップYAZAWA(ヤザワコーポレーション)1個
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20753407
2017-03-17
用途: レジスターの足元の電源タップとして
株式会社ヤナイ園芸卸売・小売業

しっかりプラグが止まってよい。マグネットは鉄板にはつく。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする