A型切断火口(アセチレン)

A型切断火口(アセチレン) - 阪口製作所A型切断火口(アセチレン) - 阪口製作所A型切断火口(アセチレン) - 阪口製作所
使用ガスアセチレン寸法(mm)ネジ:W16-20ガス圧力(MPa)酸素/0.3、アセチレン/0.03内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
板厚(mm)
穴径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88966692LC-1 #11~101
1,500
1,398
1,538(税込)
当日出荷
88966701LC-2 #210~501.3
1,500
1,398
1,538(税込)
当日出荷
88966717LC-3 #350~1001.6
1,500
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

切断火口の取り扱いの注意
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする