日本ウェルディングロッド
アルミTIG溶加棒(A4043)
用途
Al-Si合金用
長さ(mm)
1000
仕様
Al-Si合金用
色
橙
JIS規格
Z 3232 A4043-BY
AWS規格
A5.10 R 4043
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5kg)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88982503
WEL TIG A4043-BY
1.6
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
88982512
WEL TIG A4043-BY
2.0
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
88982521
WEL TIG A4043-BY
2.4
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
88982537
WEL TIG A4043-BY
3.2
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
88982546
WEL TIG A4043-BY
4.0
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください