曜日別特売

ステンレス用MIGワイヤ

ステンレス用MIGワイヤ - 日本ウェルディングロッド
用途SUS309Sの溶接。異材溶接JIS規格YS309L伸び(%)39引張強度(MPa)601AWS規格ER309LRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(12.5kg)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ワイヤー径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88982695WEL MIG 309L0.9
オープン
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
88982704WEL MIG 309L1
オープン
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
88982713WEL MIG 309L1.2
オープン
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
88982722WEL MIG 309L1.6
オープン
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする