曜日別特売

音声合成右左折・バックアラーム

音声合成右左折・バックアラーム - YEC音声合成右左折・バックアラーム - YEC
(2件のレビュー)
音圧
最大90±5dB,
減音80±5dB
定格電流(A)0.4以下発音体スピーカー質量(g)700仕様対雨内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87446527BA111-11ADV12~24
36,200
35,980
39,578(税込)
当日出荷
87446511BA111-06ADC48
28,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87446527
2020-07-13
用途: 機械取付
飯田ヂーゼル株式会社

代理注文です。実感はわかりませんが、クレームはないので大丈夫なのだと思います。

対象商品 : 87446527
2019-09-28
用途: 車両への取り付け
株式会社ジオテック

メルセデス・ベンツに取り付けしました。
最近は高齢の方が運転する事が多く少しでも廻りに注意を促したいとの事で取り付けしましたが、右左折及び後退時に程よい音量でアラームが鳴り、ライト点灯時は音量が下がりますので騒音にもならず良いと思います。
アラームを発したくない場合もある為、電源にスイッチを入れてオフにできるようにしました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする