曜日別特売

ステンレス用TIG溶接棒

ステンレス用TIG溶接棒 - 日本ウェルディングロッドステンレス用TIG溶接棒 - 日本ウェルディングロッド

低炭素オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、炭素含有量が低いため溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。耐食性を必要とし、溶接した後に固溶化熱処理のできないような場所溶接に適します。

用途SUS304、304L長さ(mm)10000.2%耐力(MPa)403適合SUS304・304L伸び(%)46引張強度(MPa)576RoHS指令(10物質対応)対応識別色端面/赤内容量1箱(5kg)
注意
※原則として余熱は行わず、パス間温度は150℃以下にして下さい。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棒径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88982871WEL TIG308L0.8
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
88982887WEL TIG308L1
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
88982896WEL TIG308L1.2
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
88982905WEL TIG308L1.6
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
88982914WEL TIG308L2
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
88982923WEL TIG308L2.4
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
88982932WEL TIG308L3.2
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
88982941WEL TIG308L4
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

TIG溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする