ナベヤ
プリズムブロックS型
材質
FC250
熱処理
焼鈍
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87449616
623-02
200
36
20
20
11
38
24
3
1
¥
15,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
87449591
623-01
200
25
16
15
8.5
30
18
3
0.6
¥
12,800
取扱い終了
87449634
623-03
200
40
25
25
13.5
47
29
3
1.2
¥
14,700
取扱い終了
87449652
623-04
300
50
36
32
17
66
38
3
3.3
¥
17,700
取扱い終了
87449677
623-05
300
70
50
50
26
95
58
3
6.3
¥
25,700
取扱い終了
87449695
623-06
300
100
70
80
41
139
90
3
10.4
¥
34,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください