ステンレス用TIG溶接棒

ステンレス用TIG溶接棒 - 日本ウェルディングロッド

WEL TIG 309同様、SUS 309S、13Cr鋼、18Cr鋼の溶接、ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼との異材溶接に用いられますが炭素含有量を0.03%以下に抑えているので、低炭素ステンレスクラッド鋼の初層溶接あるいはライニング溶接にも適しています。また、割れ感受性が低いので割れやすい個所の溶接に効果があります。

用途SUS309S・異材溶接用長さ(mm)1000伸び(%)42引張強度(MPa)566RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5kg)
注意
※原則として余熱は行わず、パス間温度は150℃以下にして下さい。
全8種類を絞り込む
棒径(Φmm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
棒径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88982984WEL TIG309L1.2
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
88982993WEL TIG309L1.6
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
88983002WEL TIG309L2
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
88983011WEL TIG309L2.4
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
88983027WEL TIG309L3.2
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
88983036WEL TIG309L4
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
66237136WEL TIG 309L1
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
66237145WEL TIG 309L2.6
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

TIG溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする