曜日別特売

ステンレス用フラックス入りワイヤ

ステンレス用フラックス入りワイヤ - 日本ウェルディングロッド

オーステナイト系ステンレス系ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、スラグの剥離が優れている汎用タイプとビードの白いWHITEタイプがあります。主な用途は化学機器、化学容器、各種プラント、ステンレス鋼建築構造物などの溶接に用いられます。溶接作業性、溶着金属の耐食性および機械的性質も良好であり、優れた耐溶接割れ性を有します。

用途SUS304の溶接ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)180~200伸び(%)41引張強度(MPa)608RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り内容量1箱(12.5kg)
注意
※開先内の異物、湿気、油脂などは完全に除去してください。※オーステナイト系、オーステナイト・フェライト系二相ステンレス鋼を溶接する場合は、原則として余熱は行わず、パス間温度は150℃以下にして下さい。尚、マルテンサイト系及びフェライト系ステンレス鋼の場合は割れ防止の為適正な余熱、パス間温度管理を行って下さい。※シールドガスは炭酸ガスを使用し、20L/minの流量で溶接して下さい。※ワイヤのエクステンション(突出し長さ)は15~25mm程度で溶接して下さい。※ワイヤは開封後湿気の多い場所に長く置かないようにして下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88983142WEL FCW 308T
オープン
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする