曜日別特売

しっかり消臭 シート下400

しっかり消臭 シート下400 - カーメイト

シートの下からしっかりと消臭
タバコ臭、エアコン臭、カビ臭、ペット臭を強力消臭
こぼれにくいゲルタイプ
消臭効果は約2ヶ月間(夏場)3ヶ月間(冬場)持続します※使用条件により異なります
ゴミが少なく環境に優しいエコパック仕様

用途車内の置型消臭剤形状ゲル状質量(g)470RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個(400mL)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
成分
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87453125D202粉末炭、ファイバー活性炭、バイオ系消臭剤、ゲル化剤ファイバー活性炭の強力な吸着力にバイオの分解力をプラス
オープン
629
692(税込)
当日出荷
87453116D201消臭剤、銀含有ゼオライト、ゲル化剤銀イオン
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする