曜日別特売

エアピンセット(バルブ内蔵)

エアピンセット(バルブ内蔵) - PISCO(ピスコ)エアピンセット(バルブ内蔵) - PISCO(ピスコ)エアピンセット(バルブ内蔵) - PISCO(ピスコ)
使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7ノズル径Φ0.4mm到達真空度(kPa)-80使用流体空気外観ライトブルーRoHS指令(10物質対応)対応特性バルブ内蔵吸込流量(L/min)2パッド形状R(一般形)供給圧力(MPa)0.5内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド寸法(mm)
材質(パッド)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87887572VTB-W-1RN1ニトリルゴム
5,060
3,698
4,068(税込)
当日出荷
87887581VTB-W-1RS1シリコーンゴム
5,060
3,698
4,068(税込)
当日出荷
87887597VTB-W-2RN2ニトリルゴム
5,060
3,698
4,068(税込)
当日出荷
87887606VTB-W-2RS2シリコーンゴム
5,060
3,698
4,068(税込)
当日出荷
87887615VTB-W-4RN4ニトリルゴム
5,060
3,698
4,068(税込)
当日出荷
87887624VTB-W-4RS4シリコーンゴム
5,060
3,698
4,068(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月2日
87887633VTB-W-6RN6ニトリルゴム
5,060
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
87887642VTB-W-6RS6シリコーンゴム
5,060
3,698
4,068(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月2日
87887651VTB-W-8RN8ニトリルゴム
5,060
3,698
4,068(税込)
12日以内出荷
返品不可
87887667VTB-W-8RS8シリコーンゴム
5,060
3,698
4,068(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

エアピンセット のご紹介(音声入り)
エアピンセットの接続方法(音声入り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする