曜日別特売

エアピンセット(バルブ無し)

エアピンセット(バルブ無し) - PISCO(ピスコ)エアピンセット(バルブ無し) - PISCO(ピスコ)エアピンセット(バルブ無し) - PISCO(ピスコ)エアピンセット(バルブ無し) - PISCO(ピスコ)エアピンセット(バルブ無し) - PISCO(ピスコ)
使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7ノズル径Φ0.5mm到達真空度(kPa)-85使用流体空気特性バルブ無し吸込流量(L/min)2供給圧力(MPa)0.5内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外観
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87887764VTA-W-1RNライトグレー
3,960
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
87887773VTA-W-2RNライトグレー
3,960
2,898
3,188(税込)
12日以内出荷
返品不可
87887782VTA-W-2RSライトグレー
3,960
2,898
3,188(税込)
当日出荷
87887791VTA-W-4RNライトグレー
3,960
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
87887807VTA-W-4RSライトグレー
3,960
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
87887816VTA-W-6RNライトグレー
3,960
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
87887825VTA-W-6RSライトグレー
3,960
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
87887834VTA-W-8RNライトグレー
3,960
2,698
2,968(税込)
12日以内出荷
返品不可
87887843VTA-W-8RSライトグレー
3,960
2,898
3,188(税込)
当日出荷
87887852VTA-W-SETライトグレー
5,500
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
87887676VTA-BU-2RNブルー
3,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
87887685VTA-BU-2RSブルー
3,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
87887694VTA-BU-4RNブルー
3,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
87887703VTA-BU-4RSブルー
3,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
87887712VTA-BU-6RNブルー
3,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
87887721VTA-BU-6RSブルー
3,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
87887737VTA-BU-8RNブルー
3,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
87887746VTA-BU-8RSブルー
3,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
87887755VTA-BU-SETブルー
5,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

エアピンセット のご紹介(音声入り)
エアピンセットの接続方法(音声入り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
87887676VTA-BU-2RN87887773VTA-W-2RNVTA-BU-2RN エアピンセット(バルブ無し) PISCO(ピスコ) 87887773エアピンセット(バルブ無し)PISCO(ピスコ)1個
2,898
税込3,188
色が変更になりました
87887685VTA-BU-2RS87887782VTA-W-2RSVTA-BU-2RS エアピンセット(バルブ無し) PISCO(ピスコ) 87887782エアピンセット(バルブ無し)PISCO(ピスコ)1個
2,898
税込3,188
色が変更になりました
87887694VTA-BU-4RN87887791VTA-W-4RNVTA-BU-4RN エアピンセット(バルブ無し) PISCO(ピスコ) 87887791エアピンセット(バルブ無し)PISCO(ピスコ)1個
2,898
税込3,188
色が変更になりました
87887703VTA-BU-4RS87887807VTA-W-4RSVTA-BU-4RS エアピンセット(バルブ無し) PISCO(ピスコ) 87887807エアピンセット(バルブ無し)PISCO(ピスコ)1個
2,898
税込3,188
色が変更になりました
87887712VTA-BU-6RN87887816VTA-W-6RN画像準備中エアピンセット(バルブ無し)PISCO(ピスコ)1個
2,898
税込3,188
色が変更になりました
87887721VTA-BU-6RS87887825VTA-W-6RS画像準備中エアピンセット(バルブ無し)PISCO(ピスコ)1個
2,898
税込3,188
色が変更になりました
87887737VTA-BU-8RN87887834VTA-W-8RN画像準備中エアピンセット(バルブ無し)PISCO(ピスコ)1個
2,698
税込2,968
色が変更になりました
87887746VTA-BU-8RS87887843VTA-W-8RSVTA-BU-8RS エアピンセット(バルブ無し) PISCO(ピスコ) 87887843エアピンセット(バルブ無し)PISCO(ピスコ)1個
2,898
税込3,188
色が変更になりました
87887755VTA-BU-SET87887852VTA-W-SET画像準備中エアピンセット(バルブ無し)PISCO(ピスコ)1個
3,998
税込4,398
色が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする