曜日別特売

小型圧力センサ 表示器

小型圧力センサ 表示器 - PISCO(ピスコ)小型圧力センサ 表示器 - PISCO(ピスコ)小型圧力センサ 表示器 - PISCO(ピスコ)小型圧力センサ 表示器 - PISCO(ピスコ)
アナログ出力
出力電圧:1~5V
出力電流:1mA (負荷抵抗:5kΩ min.)
動作温度、湿度範囲
温度:0~50℃ (凍結なきこと)
湿度:35~85%RH (結露なきこと)
スイッチ出力
出力点数:2点出力(SW1, SW2)
出力方式:NPNオープンコレクタ
スイッチ容量:DC30V 100mA max.
残留電圧:1.2V max. (負荷電流:100mA時)
圧力設定方式:パネルスイッチ操作による。
圧力設定範囲:-999~999 count (小数点は仕様表の定格圧力範囲に準ずる。)
動作表示:LED (SW1:緑、SW2:赤) 点灯(出力:ON時)
繰り返し性:±0.2F.S. ±1count
温度特性:±0.5F.S. (0~50℃ 基準温度:25℃)
応答性:デジタルフィルタ設定により可変5, 25, 250, 2500m・sec
応差設定:0~300count (パネルスイッチ操作による可変)
過負荷保護:2点出力(SW1、SW2) OFF (過負荷電流:約200mA以上)
保護構造IEC規格 IP40相当消費電流(mA)50mA max. (供給電圧:DC10BV、2点スイッチ出力ON時)入力信号電圧:1±0.1 ~ 5±0.1V保存温度範囲(℃)-20~70℃ (大気圧、湿度60%RH以下)供給電源DC10.8~ 30V内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11995673SED-31N
10,780
8,598
9,458(税込)
当日出荷
87890607SED-30
19,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
55059725SED-31N
10,370
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

圧力センサ・流量センサのご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
87890607SED-3011995673SED-31NSED-30 小型圧力センサ 表示器 PISCO(ピスコ) 11995673小型圧力センサ 表示器PISCO(ピスコ)1個
8,598
税込9,458
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする