小型圧力センサ(アナログ出力タイプ)正圧用

小型圧力センサ(アナログ出力タイプ)正圧用 - PISCO(ピスコ)小型圧力センサ(アナログ出力タイプ)正圧用 - PISCO(ピスコ)小型圧力センサ(アナログ出力タイプ)正圧用 - PISCO(ピスコ)小型圧力センサ(アナログ出力タイプ)正圧用 - PISCO(ピスコ)小型圧力センサ(アナログ出力タイプ)正圧用 - PISCO(ピスコ)小型圧力センサ(アナログ出力タイプ)正圧用 - PISCO(ピスコ)小型圧力センサ(アナログ出力タイプ)正圧用 - PISCO(ピスコ)小型圧力センサ(アナログ出力タイプ)正圧用 - PISCO(ピスコ)
動作温度、湿度範囲
温度/0~60℃(凍結なきこと)
湿度/35~85%RH(結露なきこと)
保護構造IEC規格 IP40相当使用圧力範囲(MPa)0~1出力形態アナログ出力アナログ出力出力電圧/1~5V、ゼロ点電圧/1±0.1V、最大定格圧力点電圧/5±0.1V、出力電流/1mA max. (負荷抵抗/5kΩ)、直線性/±0.5%F.S. max. (at Ta=25℃)耐圧(MPa)1.5表示部圧力表示無し使用流体空気、不活性ガス消費電流(mA)20mA以下(DC24V無負荷時)検出方法圧力:拡散半導体圧力スイッチ保存温度範囲(℃)-20~70( 大気圧、湿度60%RH以下)機種正圧用圧力センサRoHS指令(10物質対応)対応供給電源DC10.8~30V (リップル含)内容量1個
全12種類を絞り込む
サイズ
材質(金属フード)/処理
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
材質(金属フード)/処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87890616SEU11-01AR1/8標準仕様
10,010
6,898
7,588(税込)
当日出荷
87890625SEU11-01A-S3R1/8銅系金属不使用仕様
10,978
7,798
8,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
87890634SEU11-4AΦ4標準仕様
9,680
6,898
7,588(税込)
10日以内出荷
返品不可
87890643SEU11-4A-S3Φ4銅系金属不使用仕様
9,790
6,898
7,588(税込)
12日以内出荷
返品不可
87890652SEU11-4UAΦ4標準仕様
10,120
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
87890661SEU11-4UA-S3Φ4銅系金属不使用仕様
11,462
7,898
8,688(税込)
15日以内出荷
返品不可
87890677SEU11-6AΦ6標準仕様
9,680
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
87890686SEU11-6A-S3Φ6銅系金属不使用仕様
9,790
6,898
7,588(税込)
12日以内出荷
返品不可
87890695SEU11-6UAΦ6標準仕様
10,120
7,298
8,028(税込)
当日出荷
87890704SEU11-6UA-S3Φ6銅系金属不使用仕様
11,616
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
返品不可
87890713SEU11-M5AM5×0.8標準仕様
9,790
6,898
7,588(税込)
10日以内出荷
返品不可
87890722SEU11-M5A-S3M5×0.8銅系金属不使用仕様
10,758
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

圧力センサ・流量センサのご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする