小型圧力センサ(アナログ出力タイプ)負圧用

小型圧力センサ(アナログ出力タイプ)負圧用 - PISCO(ピスコ)小型圧力センサ(アナログ出力タイプ)負圧用 - PISCO(ピスコ)小型圧力センサ(アナログ出力タイプ)負圧用 - PISCO(ピスコ)小型圧力センサ(アナログ出力タイプ)負圧用 - PISCO(ピスコ)小型圧力センサ(アナログ出力タイプ)負圧用 - PISCO(ピスコ)小型圧力センサ(アナログ出力タイプ)負圧用 - PISCO(ピスコ)小型圧力センサ(アナログ出力タイプ)負圧用 - PISCO(ピスコ)小型圧力センサ(アナログ出力タイプ)負圧用 - PISCO(ピスコ)
(1件のレビュー)
動作温度、湿度範囲
温度/0~60℃(凍結なきこと)
湿度/35~85%RH(結露なきこと)
保護構造IEC規格 IP40相当アナログ出力出力電圧/1~5V、ゼロ点電圧/1±0.1V、最大定格圧力点電圧/5±0.1V、出力電流/1mA max. (負荷抵抗/5kΩ)、直線性/±0.5%F.S. max. (at Ta=25℃)表示部圧力表示無し使用流体空気、不活性ガス消費電流(mA)20mA以下(DC24V無負荷時)検出方法圧力:拡散半導体圧力スイッチ保存温度範囲(℃)-20~70( 大気圧、湿度60%RH以下)機種正圧用圧力センサRoHS指令(10物質対応)対応供給電源DC10.8~30V (リップル含)内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
使用圧力範囲(MPa)
出力形態
耐圧(MPa)
材質(金属フード)/処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87890731VUS11-01AR1/8-100~0アナログ出力200標準仕様
10,010
6,998
7,698(税込)
当日出荷
87890747VUS11-01ARR1/8-100~300連成圧タイプ アナログ出力600標準仕様
10,010
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
87890756VUS11-01AR-S3R1/8-100~300連成圧タイプ アナログ出力600銅系金属不使用仕様
10,978
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
返品不可
87890765VUS11-01A-S3R1/8-100~0アナログ出力200銅系金属不使用仕様
10,978
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
返品不可
87890774VUS11-4AΦ4-100~0アナログ出力200標準仕様
9,680
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
87890783VUS11-4ARΦ4-100~300連成圧タイプ アナログ出力600標準仕様
9,680
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
87890792VUS11-4AR-S3Φ4-100~300連成圧タイプ アナログ出力600銅系金属不使用仕様
9,790
6,998
7,698(税込)
14日以内出荷
返品不可
87890801VUS11-4A-S3Φ4-100~0アナログ出力200銅系金属不使用仕様
9,790
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
87890817VUS11-4UAΦ4-100~0アナログ出力200標準仕様
10,120
7,298
8,028(税込)
12日以内出荷
返品不可
87890826VUS11-4UARΦ4-100~300連成圧タイプ アナログ出力600標準仕様
10,120
7,298
8,028(税込)
8日以内出荷
返品不可
87890835VUS11-4UAR-S3Φ4-100~300連成圧タイプ アナログ出力600銅系金属不使用仕様
11,462
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
87890844VUS11-4UA-S3Φ4-100~0アナログ出力200銅系金属不使用仕様
11,462
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
87890853VUS11-6AΦ6-100~0アナログ出力200標準仕様
9,680
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
87890862VUS11-6ARΦ6-100~300連成圧タイプ アナログ出力600標準仕様
9,680
6,998
7,698(税込)
14日以内出荷
返品不可
87890871VUS11-6AR-S3Φ6-100~300連成圧タイプ アナログ出力600銅系金属不使用仕様
9,790
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
87890887VUS11-6A-S3Φ6-100~0アナログ出力200銅系金属不使用仕様
9,790
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
87890896VUS11-6UAΦ6-100~0アナログ出力200標準仕様
10,120
7,298
8,028(税込)
8日以内出荷
返品不可
87890905VUS11-6UARΦ6-100~300連成圧タイプ アナログ出力600標準仕様
10,120
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
87890914VUS11-6UAR-S3Φ6-100~300連成圧タイプ アナログ出力600銅系金属不使用仕様
11,616
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
87890923VUS11-6UA-S3Φ6-100~0アナログ出力200銅系金属不使用仕様
11,616
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
87890932VUS11-M5AM5×0.8-100~0アナログ出力200標準仕様
9,790
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
87890941VUS11-M5ARM5×0.8-100~300連成圧タイプ アナログ出力600標準仕様
9,790
6,998
7,698(税込)
13日以内出荷
返品不可
87890957VUS11-M5AR-S3M5×0.8-100~300連成圧タイプ アナログ出力600銅系金属不使用仕様
10,758
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
87890966VUS11-M5A-S3M5×0.8-100~0アナログ出力200銅系金属不使用仕様
10,758
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

圧力センサ・流量センサのご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87890774
2018-11-24
用途: 車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

なんでも揃うモノタロウ。ほしいものがあって助かります。問題なく使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする