曜日別特売

小型圧力センサ(スイッチ出力タイプ)正圧用

小型圧力センサ(スイッチ出力タイプ)正圧用 - PISCO(ピスコ)小型圧力センサ(スイッチ出力タイプ)正圧用 - PISCO(ピスコ)小型圧力センサ(スイッチ出力タイプ)正圧用 - PISCO(ピスコ)小型圧力センサ(スイッチ出力タイプ)正圧用 - PISCO(ピスコ)小型圧力センサ(スイッチ出力タイプ)正圧用 - PISCO(ピスコ)小型圧力センサ(スイッチ出力タイプ)正圧用 - PISCO(ピスコ)小型圧力センサ(スイッチ出力タイプ)正圧用 - PISCO(ピスコ)小型圧力センサ(スイッチ出力タイプ)正圧用 - PISCO(ピスコ)
動作温度、湿度範囲
温度/0~60℃(凍結なきこと)
湿度/35~85%RH(結露なきこと)
スイッチ出力
圧力設定点数/1
スイッチ出力/NPNオープンコレクタ出力 30V 80mA以下 残留電圧0.8V以下
動作表示/N.O. (設定圧力以上にて赤色LED点灯)
応 差/固定(2%F.S.以下)
動作精度/±3%F.S. max. (at Ta=25℃)
応答性/約1m・sec
設定圧力範囲/0~1MPa
使用流体空気、不活性ガス検出方法圧力:拡散半導体圧力スイッチ供給電源DC10.8~30V (リップル含)消費電流(mA)20mA以下(DC24V無負荷時)使用圧力範囲(MPa)0~1耐圧(MPa)200保存温度範囲(℃)-20~70( 大気圧、湿度60%RH以下)保護構造IEC規格 IP40相当機種負圧用圧力センサ表示部圧力表示無し出力形態NPNオープンコレクタ出力RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全12種類を絞り込む
サイズ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
材質(金属フード)/処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87890975SEU11-01SR1/8-
10,120
6,798
7,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
87890984SEU11-01S-S3R1/8銅系金属不使用仕様
11,088
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
87890993SEU11-4SΦ4-
9,790
6,198
6,818(税込)
8日以内出荷
返品不可
87891002SEU11-4S-S3Φ4銅系金属不使用仕様
9,900
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
87891011SEU11-4USΦ4-
10,230
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
87891027SEU11-4US-S3Φ4銅系金属不使用仕様
11,572
7,198
7,918(税込)
12日以内出荷
返品不可
87891036SEU11-6SΦ6-
9,790
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
87891045SEU11-6S-S3Φ6銅系金属不使用仕様
9,900
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
87891054SEU11-6USΦ6-
10,230
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
87891063SEU11-6US-S3Φ6銅系金属不使用仕様
11,726
7,898
8,688(税込)
10日以内出荷
返品不可
87891072SEU11-M5SM5×0.8-
9,900
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
87891081SEU11-M5S-S3M5×0.8銅系金属不使用仕様
10,868
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

圧力センサ・流量センサのご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする