曜日別特売

小型圧力センサ(スイッチ出力タイプ)負圧用

小型圧力センサ(スイッチ出力タイプ)負圧用 - PISCO(ピスコ)小型圧力センサ(スイッチ出力タイプ)負圧用 - PISCO(ピスコ)小型圧力センサ(スイッチ出力タイプ)負圧用 - PISCO(ピスコ)小型圧力センサ(スイッチ出力タイプ)負圧用 - PISCO(ピスコ)小型圧力センサ(スイッチ出力タイプ)負圧用 - PISCO(ピスコ)小型圧力センサ(スイッチ出力タイプ)負圧用 - PISCO(ピスコ)小型圧力センサ(スイッチ出力タイプ)負圧用 - PISCO(ピスコ)小型圧力センサ(スイッチ出力タイプ)負圧用 - PISCO(ピスコ)
動作温度、湿度範囲
温度/0~60℃(凍結なきこと)
湿度/35~85%RH(結露なきこと)
保護構造IEC規格 IP40相当表示部圧力表示無し使用流体空気、不活性ガス消費電流(mA)20mA以下(DC24V無負荷時)検出方法圧力:拡散半導体圧力スイッチ保存温度範囲(℃)-20~70( 大気圧、湿度60%RH以下)機種負圧用圧力センサRoHS指令(10物質対応)対応供給電源DC10.8~30V (リップル含)内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
出力形態
耐圧力(kPa)
使用圧力範囲(kPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87891097VUS11-01SR1/8NPNオープンコレクタ出力200-100~0
10,120
6,598
7,258(税込)
12日以内出荷
返品不可
87891106VUS11-01SRR1/8連成圧タイプ NPNオープンコレクタ出力600-100~300
10,120
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
87891115VUS11-01SR-S3R1/8連成圧タイプ NPNオープンコレクタ出力600-100~300
11,088
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
87891124VUS11-01S-S3R1/8NPNオープンコレクタ出力200-100~0
11,088
6,990
7,689(税込)
4日以内出荷
返品不可
87891133VUS11-4SΦ4NPNオープンコレクタ出力200-100~0
9,790
5,990
6,589(税込)
4日以内出荷
返品不可
87891142VUS11-4SRΦ4連成圧タイプ NPNオープンコレクタ出力600-100~300
9,790
5,990
6,589(税込)
14日以内出荷
返品不可
87891151VUS11-4SR-S3Φ4連成圧タイプ NPNオープンコレクタ出力600-100~300
9,900
5,990
6,589(税込)
4日以内出荷
返品不可
87891167VUS11-4S-S3Φ4NPNオープンコレクタ出力200-100~0
9,900
5,990
6,589(税込)
4日以内出荷
返品不可
87891176VUS11-4USΦ4NPNオープンコレクタ出力200-100~0
10,230
6,590
7,249(税込)
4日以内出荷
返品不可
87891185VUS11-4USRΦ4連成圧タイプ NPNオープンコレクタ出力600-100~300
10,230
6,590
7,249(税込)
4日以内出荷
返品不可
87891194VUS11-4USR-S3Φ4連成圧タイプ NPNオープンコレクタ出力600-100~300
11,572
6,990
7,689(税込)
4日以内出荷
返品不可
87891203VUS11-4US-S3Φ4NPNオープンコレクタ出力200-100~0
11,572
6,990
7,689(税込)
4日以内出荷
返品不可
87891212VUS11-6SΦ6NPNオープンコレクタ出力200-100~0
9,790
5,990
6,589(税込)
22日以内出荷
返品不可
87891221VUS11-6SRΦ6連成圧タイプ NPNオープンコレクタ出力600-100~300
9,790
5,990
6,589(税込)
4日以内出荷
返品不可
87891237VUS11-6SR-S3Φ6連成圧タイプ NPNオープンコレクタ出力600-100~300
9,900
5,990
6,589(税込)
4日以内出荷
返品不可
87891246VUS11-6S-S3Φ6NPNオープンコレクタ出力200-100~0
9,900
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
87891255VUS11-6USΦ6NPNオープンコレクタ出力200-100~0
10,230
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
87891264VUS11-6USRΦ6連成圧タイプ NPNオープンコレクタ出力600-100~300
10,230
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
87891273VUS11-6USR-S3Φ6連成圧タイプ NPNオープンコレクタ出力600-100~300
11,726
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
87891282VUS11-6US-S3Φ6NPNオープンコレクタ出力200-100~0
11,726
7,598
8,358(税込)
8日以内出荷
返品不可
87891291VUS11-M5SM5×0.8NPNオープンコレクタ出力200-100~0
9,900
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
87891307VUS11-M5SRM5×0.8連成圧タイプ NPNオープンコレクタ出力600-100~300
9,900
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
87891316VUS11-M5SR-S3M5×0.8連成圧タイプ NPNオープンコレクタ出力600-100~300
10,868
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
87891325VUS11-M5S-S3M5×0.8NPNオープンコレクタ出力200-100~0
10,868
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

圧力センサ・流量センサのご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする