PISCO(ピスコ)
スピードコントローラ エルボ クリーンルーム包装
形状
エルボタイプ
使用流体
空気
材質
開放リング、樹脂本体/POM
色
開放リング/ライトブルー、樹脂本体/ライトグレー
使用温度範囲(℃)
0~60
刻印
A,B,AK,BK
材質(金属フード)/処理
黄銅(無電解ニッケルメッキ)
内容量
1個
全49種類を絞り込む
適合チューブ外径D(Φmm)
選択してください
4
6
8
10
12
使用圧力範囲(MPa)
0.05~0.5
0.1~0.9
適合ねじ
選択してください
M3×0.5
M5×0.8
R1/8
R1/4
R3/8
R1/2
制御方法
メータアウト制御
メータイン制御
49種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合チューブ外径D(Φmm)
使用圧力範囲(MPa)
適合ねじ
制御方法
ロックナット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87896934
JSC10-02A-C
10
0.1~0.9
R1/4
メータアウト制御
白(原色)
¥
2,222
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
87896943
JSC10-02AK-C
10
0.05~0.5
R1/4
メータアウト制御
白(原色)
¥
2,222
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87896952
JSC10-02-B-C
10
0.1~0.9
R1/4
メータイン制御
黒
¥
2,222
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87896961
JSC10-02BK-C
10
0.05~0.5
R1/4
メータイン制御
黒
¥
2,222
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87896977
JSC10-03A-C
10
0.1~0.9
R3/8
メータアウト制御
白(原色)
¥
2,475
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87896986
JSC10-03B-C
10
0.1~0.9
R3/8
メータイン制御
黒
¥
2,475
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87896995
JSC10-04A-C
10
0.1~0.9
R1/2
メータアウト制御
白(原色)
¥
2,783
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87897004
JSC10-04B-C
10
0.1~0.9
R1/2
メータイン制御
黒
¥
2,783
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87897013
JSC12-03A-C
12
0.1~0.9
R3/8
メータアウト制御
白(原色)
¥
2,728
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87897022
JSC12-03B-C
12
0.1~0.9
R3/8
メータイン制御
黒
¥
2,728
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87897031
JSC12-04A-C
12
0.1~0.9
R1/2
メータアウト制御
白(原色)
¥
2,849
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87897047
JSC12-04B-C
12
0.1~0.9
R1/2
メータイン制御
黒
¥
2,849
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87897056
JSC4-01A-C
4
0.1~0.9
R1/8
メータアウト制御
白(原色)
¥
1,584
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
87897065
JSC4-01AK-C
4
0.05~0.5
R1/8
メータアウト制御
白(原色)
¥
1,584
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87897074
JSC4-01B-C
4
0.1~0.9
R1/8
メータイン制御
黒
¥
1,584
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87897083
JSC4-01BK-C
4
0.05~0.5
R1/8
メータイン制御
黒
¥
1,584
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87897092
JSC4-M3B-C
4
0.1~0.9
M3×0.5
メータイン制御
黒
¥
1,738
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87897101
JSC4-M5A-C
4
0.1~0.9
M5×0.8
メータアウト制御
白(原色)
¥
1,210
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87897117
JSC4-M5AK-C
4
0.05~0.5
M5×0.8
メータアウト制御
白(原色)
¥
1,210
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87897126
JSC4-M5B-C
4
0.1~0.9
M5×0.8
メータイン制御
黒
¥
1,210
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87897135
JSC4-M5BK-C
4
0.05~0.5
M5×0.8
メータイン制御
黒
¥
1,210
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87897144
JSC6-01A-C
6
0.1~0.9
R1/8
メータアウト制御
白(原色)
¥
1,716
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
返品不可
87897153
JSC6-01AK-C
6
0.05~0.5
R1/8
メータアウト制御
白(原色)
¥
1,716
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87897162
JSC6-01B-C
6
0.1~0.9
R1/8
メータイン制御
黒
¥
1,716
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
8日以内出荷
返品不可
87897171
JSC6-01BK-C
6
0.05~0.5
R1/8
メータイン制御
黒
¥
1,716
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87897187
JSC6-02A-C
6
0.1~0.9
R1/4
メータアウト制御
白(原色)
¥
1,837
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87897196
JSC6-02AK-C
6
0.05~0.5
R1/4
メータアウト制御
白(原色)
¥
1,837
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87897205
JSC6-02BK-C
6
0.1~0.9
R1/4
メータイン制御
黒
¥
1,837
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87897214
JSC6-02BK-C
6
0.05~0.5
R1/4
メータイン制御
黒
¥
1,837
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87897223
JSC6-03A-C
6
0.1~0.9
R3/8
メータアウト制御
白(原色)
¥
2,343
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87897232
JSC6-03B-C
6
0.1~0.9
R3/8
メータイン制御
黒
¥
2,343
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87897241
JSC6-M3A-C
6
0.1~0.9
M3×0.5
メータアウト制御
白(原色)
¥
1,991
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
当日出荷
87897257
JSC6-M3B-C
6
0.1~0.9
M3×0.5
メータイン制御
黒
¥
1,991
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87897266
JSC6-M5A-C
6
0.1~0.9
M5×0.8
メータアウト制御
白(原色)
¥
1,463
¥
989
¥
1,088
(税込)
8日以内出荷
返品不可
87897275
JSC6-M5AK-C
6
0.05~0.5
M5×0.8
メータアウト制御
白(原色)
¥
1,463
¥
899
¥
989
(税込)
10日以内出荷
返品不可
87897284
JSC6-M5BK-C
6
0.1~0.9
M5×0.8
メータイン制御
黒
¥
1,463
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87897293
JSC6-M5BK-C
6
0.05~0.5
M5×0.8
メータイン制御
黒
¥
1,463
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87897302
JSC8-01A-C
8
0.1~0.9
R1/8
メータアウト制御
白(原色)
¥
1,837
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
87897311
JSC8-01AK-C
8
0.05~0.5
R1/8
メータアウト制御
白(原色)
¥
1,837
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87897327
JSC8-01B-C
8
0.1~0.9
R1/8
メータイン制御
黒
¥
1,837
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87897336
JSC8-01BK-C
8
0.05~0.5
R1/8
メータイン制御
黒
¥
1,837
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87897345
JSC8-02A-C
8
0.1~0.9
R1/4
メータアウト制御
白(原色)
¥
1,969
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87897354
JSC8-02AK-C
8
0.05~0.5
R1/4
メータアウト制御
白(原色)
¥
1,969
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87897363
JSC8-02B-C
8
0.1~0.9
R1/4
メータイン制御
黒
¥
1,969
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
14日以内出荷
返品不可
87897372
JSC8-02BK-C
8
0.05~0.5
R1/4
メータイン制御
黒
¥
1,969
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87897381
JSC8-03A-C
8
0.1~0.9
R3/8
メータアウト制御
白(原色)
¥
2,475
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
87897397
JSC8-03B-C
8
0.1~0.9
R3/8
メータイン制御
黒
¥
2,475
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87897406
JSC8-04A-C
8
0.1~0.9
R1/2
メータアウト制御
白(原色)
¥
2,662
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87897415
JSC8-04B-C
8
0.1~0.9
R1/2
メータイン制御
黒
¥
2,662
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
スピードコントローラ
参考になった
スピードコントローラとスロットルバルブの違い
参考になった