曜日別特売

スピードコントローラ ユニバーサル

スピードコントローラ ユニバーサル - PISCO(ピスコ)スピードコントローラ ユニバーサル - PISCO(ピスコ)スピードコントローラ ユニバーサル - PISCO(ピスコ)スピードコントローラ ユニバーサル - PISCO(ピスコ)スピードコントローラ ユニバーサル - PISCO(ピスコ)スピードコントローラ ユニバーサル - PISCO(ピスコ)スピードコントローラ ユニバーサル - PISCO(ピスコ)
形状ユニバーサルタイプ適合チューブ外径D(Φmm)4使用流体空気材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT開放リング、樹脂本体/黒使用温度範囲(℃)0~60適合ねじM5×0.8刻印A,B,AK,BK材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用圧力範囲(MPa)
制御方法
ロックナット
逆止弁作動圧力(MPa)
適合シリンダチューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87898045JSM4-M5A0.1~0.9メータアウト制御白(原色)0.05max.Φ20
1,265
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
87898054JSM4-M5AK0.05~0.5メータアウト制御白(原色)0.02max.Φ16
1,265
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
87898063JSM4-M5B0.1~0.9メータイン制御0.05max.Φ20
1,265
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
87898072JSM4-M5BK0.05~0.5メータイン制御0.02max.Φ16
1,265
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

スピードコントローラ
スピードコントローラとスロットルバルブの違い
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする