PISCO(ピスコ)
スピードコントローラPP エルボ
内容量
1個
バスケットに入れる
181
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径D(Φmm)
ねじ径
使用流体
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87898081
PJSC10-02A
エルボタイプ
-
10
-
空気
0.1~0.9
¥
4,675
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
13日以内出荷
返品不可
87898097
PJSC10-02A-F
エルボタイプ
-
10
-
空気
0.1~0.9
¥
5,115
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87898106
PJSC10-02A-F-S
エルボタイプ
-
10
-
空気
0.1~0.9
¥
5,148
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87898133
PJSC10-02A-S
エルボタイプ
-
10
-
空気
0.1~0.9
¥
4,708
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87898142
PJSC10-02A-TP
エルボタイプ
-
10
-
空気
0.1~0.9
¥
4,730
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87898151
PJSC10-03A
エルボタイプ
-
10
-
空気
0.1~0.9
¥
4,895
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
87898167
PJSC10-03A-F
エルボタイプ
-
10
-
空気
0.1~0.9
¥
5,445
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
87898176
PJSC10-03A-F-S
エルボタイプ
-
10
-
空気
0.1~0.9
¥
5,478
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87898203
PJSC10-03A-S
エルボタイプ
-
10
-
空気
0.1~0.9
¥
4,928
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87898212
PJSC10-04A
エルボタイプ
-
10
-
空気
0.1~0.9
¥
5,885
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
87898221
PJSC10-04A-F
エルボタイプ
-
10
-
空気
0.1~0.9
¥
6,435
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87898237
PJSC10-04A-F-S
エルボタイプ
-
10
-
空気
0.1~0.9
¥
6,468
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87898264
PJSC10-04A-S
エルボタイプ
-
10
-
空気
0.1~0.9
¥
5,918
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87898273
PJSC12-03A
エルボタイプ
-
12
-
空気
0.1~0.9
¥
5,115
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
87898282
PJSC12-03A-F
エルボタイプ
-
12
-
空気
0.1~0.9
¥
5,775
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87898291
PJSC12-03A-F-S
エルボタイプ
-
12
-
空気
0.1~0.9
¥
5,808
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87898325
PJSC12-03A-S
エルボタイプ
-
12
-
空気
0.1~0.9
¥
5,148
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87898334
PJSC12-04A
エルボタイプ
-
12
-
空気
0.1~0.9
¥
6,105
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
13日以内出荷
返品不可
87898343
PJSC12-04A-F
エルボタイプ
-
12
-
空気
0.1~0.9
¥
6,765
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87898352
PJSC12-04A-F-S
エルボタイプ
-
12
-
空気
0.1~0.9
¥
6,798
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87898386
PJSC12-04A-S
エルボタイプ
-
12
-
空気
0.1~0.9
¥
6,138
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87898395
PJSC4-01A
エルボタイプ
-
4
-
空気
0.1~0.9
¥
3,905
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87898404
PJSC4-01A-F
エルボタイプ
-
4
-
空気
0.1~0.9
¥
4,125
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87898413
PJSC4-01A-F-S
エルボタイプ
-
4
-
空気
0.1~0.9
¥
4,158
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87898447
PJSC4-01A-S
エルボタイプ
-
4
-
空気
0.1~0.9
¥
3,938
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87898456
PJSC4-01A-TP
エルボタイプ
-
4
-
空気
0.1~0.9
¥
3,960
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87898465
PJSC4-M3A
エルボ
4
-
M3×0.5
-
-
¥
4,059
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
10日以内出荷
返品不可
87898474
PJSC4-M3A-F
エルボ
4
-
M3×0.5
-
-
¥
4,301
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87898492
PJSC4-M5A-F
エルボタイプ
-
4
-
空気
0.1~0.9
¥
3,905
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87898517
PJSC6-01A-F
エルボタイプ
-
6
-
空気
0.1~0.9
¥
4,125
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
87898526
PJSC6-01A-F-S
エルボタイプ
-
6
-
空気
0.1~0.9
¥
4,158
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87898553
PJSC6-01A-S
エルボタイプ
-
6
-
空気
0.1~0.9
¥
3,938
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87898562
PJSC6-01A-TP
エルボタイプ
-
6
-
空気
0.1~0.9
¥
3,960
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87898571
PJSC6-02A-F
エルボタイプ
-
6
-
空気
0.1~0.9
¥
4,785
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
87898587
PJSC6-02A-F-S
エルボタイプ
-
6
-
空気
0.1~0.9
¥
4,818
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87898614
PJSC6-02A-S
エルボタイプ
-
6
-
空気
0.1~0.9
¥
4,488
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87898623
PJSC6-02A-TP
エルボタイプ
-
6
-
空気
0.1~0.9
¥
4,510
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87898632
PJSC6-03A
エルボタイプ
-
6
-
空気
0.1~0.9
¥
4,675
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87898641
PJSC6-03A-F
エルボタイプ
-
6
-
空気
0.1~0.9
¥
5,115
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87898657
PJSC6-03A-F-S
エルボタイプ
-
6
-
空気
0.1~0.9
¥
5,148
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87898684
PJSC6-03A-S
エルボタイプ
-
6
-
空気
0.1~0.9
¥
4,708
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87898693
PJSC6-03A-TP
エルボタイプ
-
6
-
空気
0.1~0.9
¥
4,730
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87898702
PJSC10-02B
エルボタイプ
-
10
-
空気
0.1~0.9
¥
4,675
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87898711
PJSC10-02B-F
エルボタイプ
-
10
-
空気
0.1~0.9
¥
5,115
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87898727
PJSC6-M5A
エルボタイプ
-
6
-
空気
0.1~0.9
¥
3,795
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87898736
PJSC6-M5A-F
エルボタイプ
-
6
-
空気
0.1~0.9
¥
4,235
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87898754
PJSC10-02B-F-S
エルボタイプ
-
10
-
空気
0.1~0.9
¥
5,148
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87898781
PJSC8-01A
エルボタイプ
-
8
-
空気
0.1~0.9
¥
4,015
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
87898797
PJSC8-01A-F
エルボタイプ
-
8
-
空気
0.1~0.9
¥
4,235
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87898806
PJSC8-01A-F-S
エルボタイプ
-
8
-
空気
0.1~0.9
¥
4,268
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ
商品説明動画
スピードコントローラ
参考になった
スピードコントローラとスロットルバルブの違い
参考になった