PISCO(ピスコ)
スピードコントローラPP エルボ クリーンルーム包装
形状
エルボタイプ
使用流体
空気
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.9
仕様
標準仕様
使用温度範囲(℃)
0~80
包装形態
クリーンルーム
ロックナット
シルバー
材質(金属フード)/処理
PP製
逆止弁作動圧力(MPa)
0.05
内容量
1個
全176種類を絞り込む
適合チューブ外径D(Φmm)
選択してください
4
6
8
10
12
適合ねじ
選択してください
M5×0.8
R1/8
R1/4
R3/8
R1/2
制御方法
メータアウト制御
メータイン制御
176種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合チューブ外径D(Φmm)
材質
シール
適合ねじ
制御方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87899892
PJSC10-02A-C
10
EPDM
シーロック、シールテープ無し
R1/4
メータアウト制御
¥
4,730
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87899901
PJSC10-02A-S-C
10
EPDM
シーロック付き
R1/4
メータアウト制御
¥
4,763
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87899917
PJSC10-02A-F-C
10
FKM
シーロック、シールテープ無し
R1/4
メータアウト制御
¥
5,170
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87899926
PJSC10-02A-F-S-C
10
FKM
シーロック付き
R1/4
メータアウト制御
¥
5,203
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87899953
PJSC10-02B-C
10
EPDM
シーロック、シールテープ無し
R1/4
メータイン制御
¥
4,730
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87899962
PJSC10-02B-S-C
10
EPDM
シーロック付き
R1/4
メータイン制御
¥
4,763
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87899971
PJSC10-02B-TP-C
10
EPDM
シールテープ巻き
R1/4
メータイン制御
¥
4,785
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87899987
PJSC10-02B-F-C
10
FKM
シーロック、シールテープ無し
R1/4
メータイン制御
¥
5,170
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87899996
PJSC10-02B-F-S-C
10
FKM
シーロック付き
R1/4
メータイン制御
¥
5,203
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87900023
PJSC10-03A-C
10
EPDM
シーロック、シールテープ無し
R3/8
メータアウト制御
¥
4,950
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87900032
PJSC10-03A-S-C
10
EPDM
シーロック付き
R3/8
メータアウト制御
¥
4,983
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87900041
PJSC10-03A-F-C
10
FKM
シーロック、シールテープ無し
R3/8
メータアウト制御
¥
5,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87900057
PJSC10-03A-F-S-C
10
FKM
シーロック付き
R3/8
メータアウト制御
¥
5,533
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87900084
PJSC10-03B-C
10
EPDM
シーロック、シールテープ無し
R3/8
メータイン制御
¥
4,950
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87900093
PJSC10-03B-S-C
10
EPDM
シーロック付き
R3/8
メータイン制御
¥
4,983
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87900102
PJSC10-03B-F-C
10
FKM
シーロック、シールテープ無し
R3/8
メータイン制御
¥
5,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87900111
PJSC10-03B-F-S-C
10
FKM
シーロック付き
R3/8
メータイン制御
¥
5,533
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87900145
PJSC10-04A-C
10
EPDM
シーロック、シールテープ無し
R1/2
メータアウト制御
¥
5,940
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87900154
PJSC10-04A-S-C
10
EPDM
シーロック付き
R1/2
メータアウト制御
¥
5,973
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87900163
PJSC10-04A-F-C
10
FKM
シーロック、シールテープ無し
R1/2
メータアウト制御
¥
6,490
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87900172
PJSC10-04A-F-S-C
10
FKM
シーロック付き
R1/2
メータアウト制御
¥
6,523
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87900206
PJSC10-04B-C
10
EPDM
シーロック、シールテープ無し
R1/2
メータイン制御
¥
5,940
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87900215
PJSC10-04B-S-C
10
EPDM
シーロック付き
R1/2
メータイン制御
¥
5,973
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87900224
PJSC10-04B-F-C
10
FKM
シーロック、シールテープ無し
R1/2
メータイン制御
¥
6,490
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87900233
PJSC10-04B-F-S-C
10
FKM
シーロック付き
R1/2
メータイン制御
¥
6,523
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87900267
PJSC12-03A-C
12
EPDM
シーロック、シールテープ無し
R3/8
メータアウト制御
¥
5,170
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87900276
PJSC12-03A-S-C
12
EPDM
シーロック付き
R3/8
メータアウト制御
¥
5,203
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87900285
PJSC12-03A-F-C
12
FKM
シーロック、シールテープ無し
R3/8
メータアウト制御
¥
5,830
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87900294
PJSC12-03A-F-S-C
12
FKM
シーロック付き
R3/8
メータアウト制御
¥
5,863
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87900321
PJSC12-03B-C
12
EPDM
シーロック、シールテープ無し
R3/8
メータイン制御
¥
5,170
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
87900337
PJSC12-03B-S-C
12
EPDM
シーロック付き
R3/8
メータイン制御
¥
5,203
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87900346
PJSC12-03B-F-C
12
FKM
シーロック、シールテープ無し
R3/8
メータイン制御
¥
5,830
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87900355
PJSC12-03B-F-S-C
12
FKM
シーロック付き
R3/8
メータイン制御
¥
5,863
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87900382
PJSC12-04A-C
12
EPDM
シーロック、シールテープ無し
R1/2
メータアウト制御
¥
6,160
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87900391
PJSC12-04A-S-C
12
EPDM
シーロック付き
R1/2
メータアウト制御
¥
6,193
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87900407
PJSC12-04A-F-C
12
FKM
シーロック、シールテープ無し
R1/2
メータアウト制御
¥
6,820
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87900416
PJSC12-04A-F-S-C
12
FKM
シーロック付き
R1/2
メータアウト制御
¥
6,853
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87900443
PJSC12-04B-C
12
EPDM
シーロック、シールテープ無し
R1/2
メータイン制御
¥
6,160
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87900452
PJSC12-04B-S-C
12
EPDM
シーロック付き
R1/2
メータイン制御
¥
6,193
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87900461
PJSC12-04B-F-C
12
FKM
シーロック、シールテープ無し
R1/2
メータイン制御
¥
6,820
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87900477
PJSC12-04B-F-S-C
12
FKM
シーロック付き
R1/2
メータイン制御
¥
6,853
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87900504
PJSC4-01A-C
4
EPDM
シーロック、シールテープ無し
R1/8
メータアウト制御
¥
3,960
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87900513
PJSC4-01A-S-C
4
EPDM
シーロック付き
R1/8
メータアウト制御
¥
3,993
¥
3,290
¥
3,619
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87900522
PJSC4-01A-F-C
4
FKM
シーロック、シールテープ無し
R1/8
メータアウト制御
¥
4,180
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87900531
PJSC4-01A-F-S-C
4
FKM
シーロック付き
R1/8
メータアウト制御
¥
4,213
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87900565
PJSC4-01B-C
4
EPDM
シーロック、シールテープ無し
R1/8
メータイン制御
¥
3,960
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87900574
PJSC4-01B-S-C
4
EPDM
シーロック付き
R1/8
メータイン制御
¥
3,993
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87900583
PJSC4-01B-F-C
4
FKM
シーロック、シールテープ無し
R1/8
メータイン制御
¥
4,180
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87900592
PJSC4-01B-F-S-C
4
FKM
シーロック付き
R1/8
メータイン制御
¥
4,213
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87900626
PJSC4-M5A-C
4
EPDM
シーロック、シールテープ無し
M5×0.8
メータアウト制御
¥
3,740
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ
商品説明動画
スピードコントローラ
参考になった
スピードコントローラとスロットルバルブの違い
参考になった