スピードコントローラスパッタ エルボ

スピードコントローラスパッタ エルボ - PISCO(ピスコ)スピードコントローラスパッタ エルボ - PISCO(ピスコ)スピードコントローラスパッタ エルボ - PISCO(ピスコ)スピードコントローラスパッタ エルボ - PISCO(ピスコ)スピードコントローラスパッタ エルボ - PISCO(ピスコ)スピードコントローラスパッタ エルボ - PISCO(ピスコ)スピードコントローラスパッタ エルボ - PISCO(ピスコ)スピードコントローラスパッタ エルボ - PISCO(ピスコ)
形状エルボタイプ使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60材質(樹脂部)難燃性樹脂RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全46種類を絞り込む
適合チューブ外径D(Φmm)
使用圧力範囲(MPa)
適合ねじ
制御方法
46種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
適合チューブ外径D(Φmm)
使用圧力範囲(MPa)
適合ねじ
制御方法
ロックナット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87901922JSC10-02AKV-0100.05~0.5R1/4メータアウト制御白(原色)
2,409
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
87901931JSC10-02AV-0100.1~0.9R1/4メータアウト制御白(原色)
2,409
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
87901947JSC10-02BKV-0100.05~0.5R1/4メータイン制御
2,409
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
87901956JSC10-02BV-0100.1~0.9R1/4メータイン制御
2,409
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
87901965JSC10-03AV-0100.1~0.9R3/8メータアウト制御白(原色)
2,684
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
87901974JSC10-03BV-0100.1~0.9R3/8メータイン制御
2,684
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
87901983JSC10-04AV-0100.1~0.9R1/2メータアウト制御白(原色)
3,025
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
87901992JSC10-04BV-0100.1~0.9R1/2メータイン制御
3,025
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
87902001JSC12-03AV-0120.1~0.9R3/8メータアウト制御白(原色)
2,959
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
87902017JSC12-03BV-0120.1~0.9R3/8メータイン制御
2,959
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
87902026JSC12-04AV-0120.1~0.9R1/2メータアウト制御白(原色)
3,102
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
87902035JSC12-04BV-0120.1~0.9R1/2メータイン制御
3,102
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
87902044JSC4-01AKV-040.05~0.5R1/8メータアウト制御白(原色)
1,727
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
87902053JSC4-01AV-040.1~0.9R1/8メータアウト制御白(原色)
1,727
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
87902062JSC4-01BKV-040.05~0.5R1/8メータイン制御
1,727
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
87902071JSC4-01BV-040.1~0.9R1/8メータイン制御
1,727
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
87902087JSC4-M5AKV-040.05~0.5M5×0.8メータアウト制御白(原色)
1,309
839
923(税込)
4日以内出荷
返品不可
87902096JSC4-M5AV-040.1~0.9M5×0.8メータアウト制御白(原色)
1,309
839
923(税込)
4日以内出荷
返品不可
87902105JSC4-M5BKV-040.05~0.5M5×0.8メータイン制御
1,309
839
923(税込)
4日以内出荷
返品不可
87902114JSC4-M5BV-040.1~0.9M5×0.8メータイン制御
1,309
839
923(税込)
4日以内出荷
返品不可
87902123JSC6-01AKV-060.05~0.5R1/8メータアウト制御白(原色)
1,859
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
87902132JSC6-01AV-060.1~0.9R1/8メータアウト制御白(原色)
1,859
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
87902141JSC6-01BKV-060.05~0.5R1/8メータイン制御
1,859
1,190
1,309(税込)
4日以内出荷
返品不可
87902157JSC6-01BV-060.1~0.9R1/8メータイン制御
1,859
1,190
1,309(税込)
4日以内出荷
返品不可
87902166JSC6-02AKV-060.05~0.5R1/4メータアウト制御白(原色)
2,002
1,390
1,529(税込)
4日以内出荷
返品不可
87902175JSC6-02AV-060.1~0.9R1/4メータアウト制御白(原色)
2,002
1,390
1,529(税込)
4日以内出荷
返品不可
87902184JSC6-02BKV-060.05~0.5R1/4メータイン制御
2,002
1,390
1,529(税込)
4日以内出荷
返品不可
87902193JSC6-02BV-060.1~0.9R1/4メータイン制御
2,002
1,390
1,529(税込)
8日以内出荷
返品不可
87902202JSC6-03AV-060.1~0.9R3/8メータアウト制御白(原色)
2,552
1,790
1,969(税込)
4日以内出荷
返品不可
87902211JSC6-03BV-060.1~0.9R3/8メータイン制御
2,552
1,790
1,969(税込)
4日以内出荷
返品不可
87902227JSC6-M5AKV-060.05~0.5M5×0.8メータアウト制御白(原色)
1,584
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
87902236JSC6-M5AV-060.1~0.9M5×0.8メータアウト制御白(原色)
1,584
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
87902245JSC6-M5BKV-060.05~0.5M5×0.8メータイン制御
1,584
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
87902254JSC6-M5BV-060.1~0.9M5×0.8メータイン制御
1,584
999
1,099(税込)
8日以内出荷
返品不可
87902263JSC8-01AKV-080.05~0.5R1/8メータアウト制御白(原色)
2,002
1,390
1,529(税込)
10日以内出荷
返品不可
87902272JSC8-01AV-080.1~0.9R1/8メータアウト制御白(原色)
2,002
1,390
1,529(税込)
12日以内出荷
返品不可
87902281JSC8-01BKV-080.05~0.5R1/8メータイン制御
2,002
1,390
1,529(税込)
4日以内出荷
返品不可
87902297JSC8-01BV-080.1~0.9R1/8メータイン制御
2,002
1,390
1,529(税込)
4日以内出荷
返品不可
87902306JSC8-02AKV-080.05~0.5R1/4メータアウト制御白(原色)
2,134
1,490
1,639(税込)
4日以内出荷
返品不可
87902315JSC8-02AV-080.1~0.9R1/4メータアウト制御白(原色)
2,134
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
87902324JSC8-02BKV-080.05~0.5R1/4メータイン制御
2,134
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
87902333JSC8-02BV-080.1~0.9R1/4メータイン制御
2,134
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
87902342JSC8-03AV-080.1~0.9R3/8メータアウト制御白(原色)
2,684
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
87902351JSC8-03BV-080.1~0.9R3/8メータイン制御
2,684
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
87902367JSC8-04AV-080.1~0.9R1/2メータアウト制御白(原色)
2,893
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
87902376JSC8-04BV-080.1~0.9R1/2メータイン制御
2,893
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

スピードコントローラ
スピードコントローラとスロットルバルブの違い
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする