PISCO(ピスコ)
スピードコントローラブラス エルボ(カバー付)
形状
エルボタイプ
使用流体
空気
使用圧力範囲(MPa)
0.1~1.0 (使用環境及び使用流体温度:20℃の時)
カバー
付
材質(金属フード)/処理
オール金属(黄銅)製
逆止弁作動圧力(MPa)
0.05
内容量
1個
全84種類を絞り込む
適合チューブ外径D(Φmm)
選択してください
4
6
8
10
12
使用温度範囲(℃)
0~60(オプション)
0~100
0~120(オプション)
適合ねじ
選択してください
M5×0.8
R1/8
R1/4
R3/8
R1/2
制御方法
メータアウト制御
メータイン制御
84種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合チューブ外径D(Φmm)
使用温度範囲(℃)
適合ねじ
制御方法
材質(ゴムシール)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87902385
KJSC10-02A
10
0~100
R1/4
メータアウト制御
HNBR仕様
¥
2,277
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87902394
KJSC10-02A-F
10
0~120(オプション)
R1/4
メータアウト制御
FKM仕様
¥
2,475
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87902412
KJSC10-02B
10
0~100
R1/4
メータイン制御
HNBR仕様
¥
2,277
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87902421
KJSC10-02B-F
10
0~120(オプション)
R1/4
メータイン制御
FKM仕様
¥
2,475
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87902446
KJSC10-03A
10
0~100
R3/8
メータアウト制御
HNBR仕様
¥
2,409
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87902455
KJSC10-03A-F
10
0~120(オプション)
R3/8
メータアウト制御
FKM仕様
¥
2,651
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87902473
KJSC10-03B
10
0~100
R3/8
メータイン制御
HNBR仕様
¥
2,409
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87902482
KJSC10-03B-F
10
0~120(オプション)
R3/8
メータイン制御
FKM仕様
¥
2,651
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87902507
KJSC10-04A
10
0~100
R1/2
メータアウト制御
HNBR仕様
¥
2,530
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87902516
KJSC10-04A-F
10
0~120(オプション)
R1/2
メータアウト制御
FKM仕様
¥
2,827
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87902534
KJSC10-04B
10
0~100
R1/2
メータイン制御
HNBR仕様
¥
2,530
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87902543
KJSC10-04B-F
10
0~120(オプション)
R1/2
メータイン制御
FKM仕様
¥
2,827
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87902561
KJSC12-03A
12
0~100
R3/8
メータアウト制御
HNBR仕様
¥
2,750
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87902577
KJSC12-03A-F
12
0~120(オプション)
R3/8
メータアウト制御
FKM仕様
¥
3,069
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87902595
KJSC12-03B
12
0~100
R3/8
メータイン制御
HNBR仕様
¥
2,750
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87902604
KJSC12-03B-F
12
0~120(オプション)
R3/8
メータイン制御
FKM仕様
¥
3,069
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87902622
KJSC12-04A
12
0~100
R1/2
メータアウト制御
HNBR仕様
¥
2,904
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87902631
KJSC12-04A-F
12
0~120(オプション)
R1/2
メータアウト制御
FKM仕様
¥
3,278
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87902656
KJSC12-04B
12
0~100
R1/2
メータイン制御
HNBR仕様
¥
2,904
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87902665
KJSC12-04B-F
12
0~120(オプション)
R1/2
メータイン制御
FKM仕様
¥
3,278
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87902683
KJSC4-01A
4
0~100
R1/8
メータアウト制御
HNBR仕様
¥
1,661
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87902692
KJSC4-01A-F
4
0~120(オプション)
R1/8
メータアウト制御
FKM仕様
¥
1,738
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87902717
KJSC4-01B
4
0~100
R1/8
メータイン制御
HNBR仕様
¥
1,661
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87902726
KJSC4-01B-F
4
0~120(オプション)
R1/8
メータイン制御
FKM仕様
¥
1,738
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87902744
KJSC4-M5A
4
0~100
M5×0.8
メータアウト制御
HNBR仕様
¥
1,452
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87902753
KJSC4-M5A-F
4
0~120(オプション)
M5×0.8
メータアウト制御
FKM仕様
¥
1,595
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87902771
KJSC4-M5B
4
0~100
M5×0.8
メータイン制御
HNBR仕様
¥
1,452
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87902787
KJSC4-M5B-F
4
0~120(オプション)
M5×0.8
メータイン制御
FKM仕様
¥
1,595
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87902805
KJSC6-01A
6
0~100
R1/8
メータアウト制御
HNBR仕様
¥
1,782
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
当日出荷
87902814
KJSC6-01A-F
6
0~120(オプション)
R1/8
メータアウト制御
FKM仕様
¥
1,870
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
87902832
KJSC6-01B
6
0~100
R1/8
メータイン制御
HNBR仕様
¥
1,782
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87902841
KJSC6-01B-F
6
0~120(オプション)
R1/8
メータイン制御
FKM仕様
¥
1,870
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
14日以内出荷
返品不可
87902866
KJSC6-02A
6
0~100
R1/4
メータアウト制御
HNBR仕様
¥
1,903
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87902875
KJSC6-02A-F
6
0~120(オプション)
R1/4
メータアウト制御
FKM仕様
¥
2,035
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87902893
KJSC6-02B
6
0~100
R1/4
メータイン制御
HNBR仕様
¥
1,903
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87902902
KJSC6-02B-F
6
0~120(オプション)
R1/4
メータイン制御
FKM仕様
¥
2,035
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87902927
KJSC6-03A
6
0~100
R3/8
メータアウト制御
HNBR仕様
¥
2,365
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87902936
KJSC6-03A-F
6
0~120(オプション)
R3/8
メータアウト制御
FKM仕様
¥
2,541
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87902954
KJSC6-03B
6
0~100
R3/8
メータイン制御
HNBR仕様
¥
2,365
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87902963
KJSC6-03B-F
6
0~120(オプション)
R3/8
メータイン制御
FKM仕様
¥
2,541
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87902981
KJSC6-M5A
6
0~100
M5×0.8
メータアウト制御
HNBR仕様
¥
1,573
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87902997
KJSC6-M5A-F
6
0~120(オプション)
M5×0.8
メータアウト制御
FKM仕様
¥
1,727
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87903015
KJSC6-M5B
6
0~100
M5×0.8
メータイン制御
HNBR仕様
¥
1,573
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87903024
KJSC6-M5B-F
6
0~120(オプション)
M5×0.8
メータイン制御
FKM仕様
¥
1,727
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87903042
KJSC8-01A
8
0~100
R1/8
メータアウト制御
HNBR仕様
¥
1,892
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87903051
KJSC8-01A-F
8
0~120(オプション)
R1/8
メータアウト制御
FKM仕様
¥
2,002
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87903076
KJSC8-01B
8
0~100
R1/8
メータイン制御
HNBR仕様
¥
1,892
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87903085
KJSC8-01B-F
8
0~120(オプション)
R1/8
メータイン制御
FKM仕様
¥
2,002
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87903103
KJSC8-02A
8
0~100
R1/4
メータアウト制御
HNBR仕様
¥
2,013
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87903112
KJSC8-02A-F
8
0~120(オプション)
R1/4
メータアウト制御
FKM仕様
¥
2,167
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品説明動画
スピードコントローラ
参考になった
スピードコントローラとスロットルバルブの違い
参考になった