スピードコントローラブラス エルボ(カバー無し)

スピードコントローラブラス エルボ(カバー無し) - PISCO(ピスコ)スピードコントローラブラス エルボ(カバー無し) - PISCO(ピスコ)スピードコントローラブラス エルボ(カバー無し) - PISCO(ピスコ)スピードコントローラブラス エルボ(カバー無し) - PISCO(ピスコ)スピードコントローラブラス エルボ(カバー無し) - PISCO(ピスコ)スピードコントローラブラス エルボ(カバー無し) - PISCO(ピスコ)スピードコントローラブラス エルボ(カバー無し) - PISCO(ピスコ)スピードコントローラブラス エルボ(カバー無し) - PISCO(ピスコ)
形状エルボタイプ使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 (使用環境及び使用流体温度:20℃の時)カバー無し材質(金属フード)/処理オール金属(黄銅)製逆止弁作動圧力(MPa)0.05内容量1個
全84種類を絞り込む
適合チューブ外径D(Φmm)
使用温度範囲(℃)
適合ねじ
制御方法
84種類すべて表示中
注文コード
品番
適合チューブ外径D(Φmm)
使用温度範囲(℃)
適合ねじ
制御方法
材質(ゴムシール)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87903225KJSC10-02A-1100~100R1/4メータアウト制御HNBR仕様
2,1781,690
1,690
1,859(税込)
4日以内出荷
返品不可
87903234KJSC10-02A-1-F100~120(オプション)R1/4メータアウト制御FKM仕様
2,3761,890
1,890
2,079(税込)
4日以内出荷
返品不可
87903252KJSC10-02B-1100~100R1/4メータイン制御HNBR仕様
2,1781,690
1,690
1,859(税込)
4日以内出荷
返品不可
87903261KJSC10-02B-1-F100~120(オプション)R1/4メータイン制御FKM仕様
2,3761,890
1,890
2,079(税込)
4日以内出荷
返品不可
87903286KJSC10-03A-1100~100R3/8メータアウト制御HNBR仕様
2,3101,790
1,790
1,969(税込)
6日以内出荷
返品不可
87903295KJSC10-03A-1-F100~120(オプション)R3/8メータアウト制御FKM仕様
2,5521,990
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
返品不可
87903313KJSC10-03B-1100~100R3/8メータイン制御HNBR仕様
2,3101,790
1,790
1,969(税込)
4日以内出荷
返品不可
87903322KJSC10-03B-1-F100~120(オプション)R3/8メータイン制御FKM仕様
2,5521,990
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
返品不可
87903347KJSC10-04A-1100~100R1/2メータアウト制御HNBR仕様
2,4311,890
1,890
2,079(税込)
4日以内出荷
返品不可
87903356KJSC10-04A-1-F100~120(オプション)R1/2メータアウト制御FKM仕様
2,7281,998
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
87903374KJSC10-04B-1100~100R1/2メータイン制御HNBR仕様
2,4311,898
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
87903383KJSC10-04B-1-F100~120(オプション)R1/2メータイン制御FKM仕様
2,7281,998
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
87903401KJSC12-03A-1120~100R3/8メータアウト制御HNBR仕様
2,6402,088
2,088
2,297(税込)
4日以内出荷
返品不可
87903417KJSC12-03A-1-F120~120(オプション)R3/8メータアウト制御FKM仕様
2,9592,198
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
87903435KJSC12-03B-1120~100R3/8メータイン制御HNBR仕様
2,6402,088
2,088
2,297(税込)
4日以内出荷
返品不可
87903444KJSC12-03B-1-F120~120(オプション)R3/8メータイン制御FKM仕様
2,9592,198
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
87903462KJSC12-04A-1120~100R1/2メータアウト制御HNBR仕様
2,7941,998
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
87903471KJSC12-04A-1-F120~120(オプション)R1/2メータアウト制御FKM仕様
3,1682,498
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
87903496KJSC12-04B-1120~100R1/2メータイン制御HNBR仕様
2,7941,998
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
87903505KJSC12-04B-1-F120~120(オプション)R1/2メータイン制御FKM仕様
3,1682,498
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
87903523KJSC4-01A-140~100R1/8メータアウト制御HNBR仕様
1,5841,198
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
87903532KJSC4-01A-1-F40~120(オプション)R1/8メータアウト制御FKM仕様
1,6611,398
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
87903557KJSC4-01B-140~100R1/8メータイン制御HNBR仕様
1,5841,198
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
87903566KJSC4-01B-1-F40~120(オプション)R1/8メータイン制御FKM仕様
1,6611,398
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
87903584KJSC4-M5A-140~100M5×0.8メータアウト制御HNBR仕様
1,375999
999
1,099(税込)
12日以内出荷
返品不可
87903593KJSC4-M5A-1-F40~120(オプション)M5×0.8メータアウト制御FKM仕様
1,5181,198
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
87903611KJSC4-M5B-140~100M5×0.8メータイン制御HNBR仕様
1,375999
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
87903627KJSC4-M5B-1-F40~120(オプション)M5×0.8メータイン制御FKM仕様
1,5181,198
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
87903645KJSC6-01A-160~100R1/8メータアウト制御HNBR仕様
1,6941,398
1,398
1,538(税込)
当日出荷
87903654KJSC6-01A-1-F60~120(オプション)R1/8メータアウト制御FKM仕様
1,7821,398
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
87903672KJSC6-01B-160~100R1/8メータイン制御HNBR仕様
1,6941,398
1,198
アウトレット
1,318(税込)
当日出荷
残り1点です
87903681KJSC6-01B-1-F60~120(オプション)R1/8メータイン制御FKM仕様
1,7821,398
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
87903706KJSC6-02A-160~100R1/4メータアウト制御HNBR仕様
1,8151,498
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
87903715KJSC6-02A-1-F60~120(オプション)R1/4メータアウト制御FKM仕様
1,9471,590
1,590
1,749(税込)
4日以内出荷
返品不可
87903733KJSC6-02B-160~100R1/4メータイン制御HNBR仕様
1,8151,490
1,490
1,639(税込)
8日以内出荷
返品不可
87903742KJSC6-02B-1-F60~120(オプション)R1/4メータイン制御FKM仕様
1,9471,590
1,590
1,749(税込)
4日以内出荷
返品不可
87903767KJSC6-03A-160~100R3/8メータアウト制御HNBR仕様
2,2771,790
1,790
1,969(税込)
4日以内出荷
返品不可
87903776KJSC6-03A-1-F60~120(オプション)R3/8メータアウト制御FKM仕様
2,4531,890
1,890
2,079(税込)
4日以内出荷
返品不可
87903794KJSC6-03B-160~100R3/8メータイン制御HNBR仕様
2,2771,790
1,790
1,969(税込)
4日以内出荷
返品不可
87903803KJSC6-03B-1-F60~120(オプション)R3/8メータイン制御FKM仕様
2,4531,890
1,890
2,079(税込)
4日以内出荷
返品不可
87903821KJSC6-M5A-160~100M5×0.8メータアウト制御HNBR仕様
1,4851,090
1,090
1,199(税込)
4日以内出荷
返品不可
87903837KJSC6-M5A-1-F60~120(オプション)M5×0.8メータアウト制御FKM仕様
1,6391,190
1,190
1,309(税込)
8日以内出荷
返品不可
87903855KJSC6-M5B-160~100M5×0.8メータイン制御HNBR仕様
1,4851,090
1,090
1,199(税込)
7日以内出荷
返品不可
87903864KJSC6-M5B-1-F60~120(オプション)M5×0.8メータイン制御FKM仕様
1,6391,190
1,190
1,309(税込)
4日以内出荷
返品不可
87903882KJSC8-01A-180~100R1/8メータアウト制御HNBR仕様
1,8041,490
1,490
1,639(税込)
4日以内出荷
返品不可
87903891KJSC8-01A-1-F80~120(オプション)R1/8メータアウト制御FKM仕様
1,9141,490
1,490
1,639(税込)
8日以内出荷
返品不可
87903916KJSC8-01B-180~100R1/8メータイン制御HNBR仕様
1,8041,490
1,490
1,639(税込)
当日出荷
87903925KJSC8-01B-1-F80~120(オプション)R1/8メータイン制御FKM仕様
1,9141,498
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
87903943KJSC8-02A-180~100R1/4メータアウト制御HNBR仕様
1,9251,598
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
87903952KJSC8-02A-1-F80~120(オプション)R1/4メータアウト制御FKM仕様
2,0791,698
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

スピードコントローラ
スピードコントローラとスロットルバルブの違い
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする