スピードコントローラ耐腐蝕性SUS303相当 エルボ

スピードコントローラ耐腐蝕性SUS303相当 エルボ - PISCO(ピスコ)スピードコントローラ耐腐蝕性SUS303相当 エルボ - PISCO(ピスコ)スピードコントローラ耐腐蝕性SUS303相当 エルボ - PISCO(ピスコ)スピードコントローラ耐腐蝕性SUS303相当 エルボ - PISCO(ピスコ)スピードコントローラ耐腐蝕性SUS303相当 エルボ - PISCO(ピスコ)スピードコントローラ耐腐蝕性SUS303相当 エルボ - PISCO(ピスコ)スピードコントローラ耐腐蝕性SUS303相当 エルボ - PISCO(ピスコ)スピードコントローラ耐腐蝕性SUS303相当 エルボ - PISCO(ピスコ)
形状エルボタイプ使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用温度範囲(℃)0~60材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全26種類を絞り込む
適合チューブ外径D(Φmm)
適合ねじ
制御方法
26種類すべて表示中
注文コード
品番
適合チューブ外径D(Φmm)
適合ねじ
制御方法
ロックナット
適合シリンダチューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87904065SJSC10-02A10R1/4メータアウト制御白(原色)max.Φ40
5,225
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
87904074SJSC10-03A10R3/8メータアウト制御白(原色)max.Φ63
6,413
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
返品不可
87904083SJSC10-04A10R1/2メータアウト制御白(原色)max.Φ100
8,195
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
87904092SJSC12-03A12R3/8メータアウト制御白(原色)max.Φ63
6,699
4,198
4,618(税込)
12日以内出荷
返品不可
87904101SJSC12-04A12R1/2メータアウト制御白(原色)max.Φ100
8,459
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
87904117SJSC4-01A4R1/8メータアウト制御白(原色)max.Φ32
4,268
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
87904126SJSC6-03A6R3/8メータアウト制御白(原色)max.Φ63
6,094
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
87904135SJSC6-M5A6M0.5×0.8メータアウト制御白(原色)max.Φ32
3,773
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
87904144SJSC8-01A8R1/8メータアウト制御白(原色)max.Φ40
4,488
2,998
3,298(税込)
当日出荷
87904153SJSC8-03A8R3/8メータアウト制御白(原色)max.Φ63
6,182
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
87904162SJSC8-04A8R1/2メータアウト制御白(原色)max.Φ100
7,997
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
87904171SJSC10-02B10R1/4メータイン制御max.Φ40
5,225
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
87904187SJSC10-03B10R3/8メータイン制御max.Φ63
6,413
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
87904196SJSC10-04B10R1/2メータイン制御max.Φ100
8,195
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
87904205SJSC12-03B12R3/8メータイン制御max.Φ63
6,699
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
87904214SJSC12-04B12R1/2メータイン制御max.Φ100
8,459
5,290
5,819(税込)
4日以内出荷
返品不可
87904223SJSC4-01B4R1/8メータイン制御max.Φ32
4,268
2,990
3,289(税込)
4日以内出荷
返品不可
87904232SJSC4-M5B4M0.5×0.8メータイン制御max.Φ20
3,674
2,690
2,959(税込)
11日以内出荷
返品不可
87904241SJSC6-01B6R1/8メータイン制御max.Φ32
4,367
2,990
3,289(税込)
4日以内出荷
返品不可
87904257SJSC6-02B6R1/4メータイン制御max.Φ40
4,983
3,290
3,619(税込)
10日以内出荷
返品不可
87904266SJSC6-03B6R3/8メータイン制御max.Φ63
6,094
3,690
4,059(税込)
11日以内出荷
返品不可
87904275SJSC6-M5B6M0.5×0.8メータイン制御max.Φ20
3,773
2,690
2,959(税込)
11日以内出荷
返品不可
87904284SJSC8-01B8R1/8メータイン制御max.Φ32
4,488
2,990
3,289(税込)
10日以内出荷
返品不可
87904293SJSC8-02B8R1/4メータイン制御max.Φ40
5,192
3,290
3,619(税込)
8日以内出荷
返品不可
87904302SJSC8-03B8R3/8メータイン制御max.Φ63
6,182
3,990
4,389(税込)
9日以内出荷
返品不可
87904311SJSC8-04B8R1/2メータイン制御max.Φ100
7,997
4,990
5,489(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

スピードコントローラ
スピードコントローラとスロットルバルブの違い
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする