PISCO(ピスコ)
スピードコントローラ大流量 エルボ
形状
エルボタイプ
使用流体
空気
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.7
仕様
大流量タイプ、クリーンルーム包装
材質
開放リング/POM、樹脂本体/PBT
色
開放リング、樹脂本体/黒
使用温度範囲(℃)
0~60
制御方法
メータアウト制御
刻印
AG
ロックナット
青
材質(金属フード)/処理
黄銅(無電解ニッケルメッキ)
逆止弁作動圧力(MPa)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合チューブ外径D(Φmm)
適合ねじ
適合シリンダチューブ内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87904327
JSC10-02AH
10
R1/4
max.Φ63
¥
1,925
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87904336
JSC10-03AH
10
R3/8
max.Φ100
¥
2,145
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
87904345
JSC12-03AH
12
R3/8
max.Φ100
¥
2,365
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
87904354
JSC12-04AH
12
R1/2
max.Φ100
¥
2,475
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87904363
JSC6-01AH
6
R1/8
max.Φ40
¥
1,485
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
87904372
JSC6-02AH
6
R1/4
max.Φ50
¥
1,595
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87904381
JSC8-01AH
8
R1/8
max.Φ40
¥
1,595
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87904397
JSC8-02AH
8
R1/4
max.Φ63
¥
1,705
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
スピードコントローラ大流量タイプ
参考になった
スピードコントローラ
参考になった