PISCO(ピスコ)
スピードコントローラ大流量 エルボ クリーンルーム包装
刻印
AG
A、B、AK、BK
形状
エルボタイプ
使用流体
空気
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.7
仕様
大流量タイプ、クリーンルーム包装
材質
開放リング/POM、樹脂本体/PBT
色
開放リング、樹脂本体/黒
使用温度範囲(℃)
0~60
制御方法
メータアウト制御
ロックナット
青
材質(金属フード)/処理
黄銅(無電解ニッケルメッキ)
逆止弁作動圧力(MPa)
0.05
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87904406
JSC6-01AH-C
6
¥
1,716
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87904415
JSC8-02AH-C
8
¥
1,969
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
スピードコントローラ大流量タイプ
参考になった
スピードコントローラ
参考になった