PISCO(ピスコ)
スピードコントローラ低流量 エルボ クリーンルーム包装
クリーン環境内の速度制御に最適。フッ素系グリースを使用し、クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装したスピードコントローラです。
刻印
AT、BT
A、B、AK、BK
形状
エルボタイプ
適合チューブ外径D(Φmm)
1.8
使用流体
空気
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.9
仕様
大流量タイプ、クリーンルーム包装
材質
開放リング/POM、樹脂本体/PBT
色
開放リング、樹脂本体/黒
使用温度範囲(℃)
0~60
有効断面積(mm
2
)
0.3
一次側圧力(MPa)
0.5
ニードル回転数
10
制御流量(L/min)
20
材質(金属フード)/処理
黄銅(無電解ニッケルメッキ)
逆止弁作動圧力(MPa)
0.05
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ねじ
制御方法
ロックナット
適合シリンダチューブ内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87904686
JSC180-M3AL-C
M3×0.5
メータアウト制御
白(原色)
max.Φ16
¥
2,057
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87904695
JSC180-M3BL-C
M3×0.5
メータイン制御
黒
max.Φ16
¥
2,057
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87904704
JSC180-M5AL-C
M5×0.8
メータアウト制御
白(原色)
max.Φ25
¥
1,639
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87904713
JSC180-M5BL-C
M5×0.8
メータイン制御
黒
max.Φ25
¥
1,639
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
スピードコントローラ低流量タイプ
参考になった
スピードコントローラ
参考になった