曜日別特売

スピードコントローラ低流量 フリー

スピードコントローラ低流量 フリー - PISCO(ピスコ)スピードコントローラ低流量 フリー - PISCO(ピスコ)スピードコントローラ低流量 フリー - PISCO(ピスコ)スピードコントローラ低流量 フリー - PISCO(ピスコ)スピードコントローラ低流量 フリー - PISCO(ピスコ)スピードコントローラ低流量 フリー - PISCO(ピスコ)スピードコントローラ低流量 フリー - PISCO(ピスコ)スピードコントローラ低流量 フリー - PISCO(ピスコ)
(3件のレビュー)
形状フリータイプ使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9仕様低流量タイプ材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT開放リング、樹脂本体/黒使用温度範囲(℃)0~60刻印AT、BT一次側圧力(MPa)0.5材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合チューブ外径D(Φmm)
有効断面積(mm2)
適合ねじ
制御方法
ロックナット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87904722JSS10-02AL100.6R1/4メータアウト制御白(原色)
2,420
1,690
1,859(税込)
9日以内出荷
返品不可
87904731JSS10-02BL100.6R1/4メータイン制御
2,420
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
87904747JSS4-01AL40.2R1/8メータアウト制御白(原色)
2,035
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
87904756JSS4-01BL40.2R1/8メータイン制御
2,035
1,398
1,538(税込)
12日以内出荷
返品不可
87904765JSS4-M5AL40.5M5×0.8メータアウト制御白(原色)
1,705
1,398
1,538(税込)
当日出荷
87904774JSS4-M5BL40.5M5×0.8メータイン制御
1,705
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
87904783JSS6-01AL60.2R1/8メータアウト制御白(原色)
2,090
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
87904792JSS6-01BL60.2R1/8メータイン制御
2,090
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
87904801JSS6-02AL60.6R1/4メータアウト制御白(原色)
2,310
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
87904817JSS6-02BL60.6R1/4メータイン制御
2,310
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
87904826JSS6-M5AL60.1M5×0.8メータアウト制御白(原色)
1,760
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
87904835JSS6-M5BL60.1M5×0.8メータイン制御
1,760
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
87904844JSS8-01AL80.2R1/8メータアウト制御白(原色)
2,145
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
87904853JSS8-01BL80.2R1/8メータイン制御
2,145
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
87904862JSS8-02AL80.6R1/4メータアウト制御白(原色)
2,365
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
87904871JSS8-02BL80.6R1/4メータイン制御
2,365
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

スピードコントローラ低流量タイプ
スピードコントローラ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87904826
2019-12-25
用途: 水槽の炭酸ガス添加量の調整

以前より細かく調整できる様になりました。
大変良かったです。

対象商品 : 87904783
2017-10-31
用途: 水槽co2添加
運輸・通信業

低流で使いやすい。スピードの調整がかなり楽になりました。

対象商品 : 87904826
2016-04-15
用途: 炭酸ガスの排出量の調整

最も細かく調整出来て良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする