曜日別特売

スピードコントローラ低流量 ユニオンストレート

スピードコントローラ低流量 ユニオンストレート - PISCO(ピスコ)スピードコントローラ低流量 ユニオンストレート - PISCO(ピスコ)スピードコントローラ低流量 ユニオンストレート - PISCO(ピスコ)スピードコントローラ低流量 ユニオンストレート - PISCO(ピスコ)スピードコントローラ低流量 ユニオンストレート - PISCO(ピスコ)
(1件のレビュー)
用途低流量形状ユニオンストレートタイプ使用流体空気使用圧力範囲0.1~0.9MPa材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT開放リング、樹脂本体/黒使用温度範囲(℃)0~60刻印AT、BT材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)逆止弁作動圧力(MPa)0.05適合シリンダチューブ内径(Φmm)max.Φ16内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合チューブ外径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08529736JSMU180L1.8
1,408
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
08529745JSMU3L3
1,408
1,098
1,208(税込)
当日出荷
87904887JSU180L1.8
1,280
取扱い終了
返品不可
代替品有
87904896JSU3L3
1,280
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

スピードコントローラ低流量タイプ
スピードコントローラ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
87904887JSU180L08529736JSMU180LJSU180L スピードコントローラ低流量 ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 08529736スピードコントローラ低流量 ユニオンストレートPISCO(ピスコ)1個
1,098
税込1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87904896JSU3L08529745JSMU3LJSU3L スピードコントローラ低流量 ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 08529745スピードコントローラ低流量 ユニオンストレートPISCO(ピスコ)1個
1,098
税込1,208
品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08529745
2018-05-28
用途: アクアリウムのCO2添加のコントロールに

熱帯魚ショップで買うと同じようなものが高く売っているので、こちらで購入しました。
細かく流量をコントロールで来て満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする