スピードコントローラ定流量 エルボ

スピードコントローラ定流量 エルボ - PISCO(ピスコ)スピードコントローラ定流量 エルボ - PISCO(ピスコ)スピードコントローラ定流量 エルボ - PISCO(ピスコ)スピードコントローラ定流量 エルボ - PISCO(ピスコ)スピードコントローラ定流量 エルボ - PISCO(ピスコ)スピードコントローラ定流量 エルボ - PISCO(ピスコ)スピードコントローラ定流量 エルボ - PISCO(ピスコ)スピードコントローラ定流量 エルボ - PISCO(ピスコ)
形状エルボタイプ使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用温度範囲(℃)0~60逆止弁作動圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
150件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径D(Φmm)
適合ねじ
制御方法
絞り内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87904905JKL4-01A0.34R1/8メータアウト制御0.3
649
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
87904914JKL4-01A0.44R1/8メータアウト制御0.4
649
449
494(税込)
10日以内出荷
返品不可
87904923JKL4-01A0.54R1/8メータアウト制御0.5
649
449
494(税込)
4日以内出荷
返品不可
87904932JKL4-01A0.64R1/8メータアウト制御0.6
649
449
494(税込)
4日以内出荷
返品不可
87904941JKL4-01A0.74R1/8メータアウト制御0.7
649
449
494(税込)
4日以内出荷
返品不可
87904957JKL4-01A0.84R1/8メータアウト制御0.8
649
449
494(税込)
4日以内出荷
返品不可
87904966JKL4-01A0.94R1/8メータアウト制御0.9
649
449
494(税込)
4日以内出荷
返品不可
87904975JKL4-01A1.04R1/8メータアウト制御1
649
449
494(税込)
12日以内出荷
返品不可
87904984JKL4-01A1.14R1/8メータアウト制御1.1
649
449
494(税込)
4日以内出荷
返品不可
87904993JKL4-01A1.24R1/8メータアウト制御1.2
649
449
494(税込)
4日以内出荷
返品不可
87905002JKL4-01A1.34R1/8メータアウト制御1.3
649
449
494(税込)
4日以内出荷
返品不可
87905011JKL4-01A1.44R1/8メータアウト制御1.4
649
449
494(税込)
12日以内出荷
返品不可
87905027JKL4-01A1.54R1/8メータアウト制御1.5
649
449
494(税込)
4日以内出荷
返品不可
87905036JKL4-01B0.34R1/8メータイン制御0.3
649
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
87905045JKL4-01B0.44R1/8メータイン制御0.4
649
449
494(税込)
12日以内出荷
返品不可
87905054JKL4-01B0.54R1/8メータイン制御0.5
649
449
494(税込)
4日以内出荷
返品不可
87905063JKL4-01B0.64R1/8メータイン制御0.6
649
449
494(税込)
12日以内出荷
返品不可
87905072JKL4-01B0.74R1/8メータイン制御0.7
649
449
494(税込)
4日以内出荷
返品不可
87905081JKL4-01B0.84R1/8メータイン制御0.8
649
449
494(税込)
12日以内出荷
返品不可
87905097JKL4-01B0.94R1/8メータイン制御0.9
649
449
494(税込)
4日以内出荷
返品不可
87905106JKL4-01B1.04R1/8メータイン制御1
649
449
494(税込)
12日以内出荷
返品不可
87905115JKL4-01B1.14R1/8メータイン制御1.1
649
449
494(税込)
4日以内出荷
返品不可
87905124JKL4-01B1.24R1/8メータイン制御1.2
649
449
494(税込)
12日以内出荷
返品不可
87905133JKL4-01B1.34R1/8メータイン制御1.3
649
449
494(税込)
4日以内出荷
返品不可
87905142JKL4-01B1.44R1/8メータイン制御1.4
649
449
494(税込)
12日以内出荷
返品不可
87905151JKL4-01B1.54R1/8メータイン制御1.5
649
449
494(税込)
4日以内出荷
返品不可
87905167JKL6-01A0.36R1/8メータアウト制御0.3
671
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
87905176JKL6-01A0.46R1/8メータアウト制御0.4
671
499
549(税込)
9日以内出荷
返品不可
87905185JKL6-01A0.56R1/8メータアウト制御0.5
671
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
87905194JKL6-01A0.66R1/8メータアウト制御0.6
671
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
87905203JKL6-01A0.76R1/8メータアウト制御0.7
671
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
87905212JKL6-01A0.86R1/8メータアウト制御0.8
671
459
505(税込)
4日以内出荷
返品不可
87905221JKL6-01A0.96R1/8メータアウト制御0.9
671
499
549(税込)
14日以内出荷
返品不可
87905237JKL6-01A1.06R1/8メータアウト制御1
671
499
549(税込)
10日以内出荷
返品不可
87905246JKL6-01A1.16R1/8メータアウト制御1.1
671
459
505(税込)
4日以内出荷
返品不可
87905255JKL6-01A1.26R1/8メータアウト制御1.2
671
459
505(税込)
4日以内出荷
返品不可
87905264JKL6-01A1.36R1/8メータアウト制御1.3
671
459
505(税込)
4日以内出荷
返品不可
87905273JKL6-01A1.46R1/8メータアウト制御1.4
671
459
505(税込)
4日以内出荷
返品不可
87905282JKL6-01A1.56R1/8メータアウト制御1.5
671
459
505(税込)
4日以内出荷
返品不可
87905291JKL6-01B0.36R1/8メータイン制御0.3
671
459
505(税込)
4日以内出荷
返品不可
87905307JKL6-01B0.46R1/8メータイン制御0.4
671
459
505(税込)
4日以内出荷
返品不可
87905316JKL6-01B0.56R1/8メータイン制御0.5
671
459
505(税込)
9日以内出荷
返品不可
87905325JKL6-01B0.66R1/8メータイン制御0.6
671
459
505(税込)
4日以内出荷
返品不可
87905334JKL6-01B0.76R1/8メータイン制御0.7
671
459
505(税込)
4日以内出荷
返品不可
87905343JKL6-01B0.86R1/8メータイン制御0.8
671
459
505(税込)
4日以内出荷
返品不可
87905352JKL6-01B0.96R1/8メータイン制御0.9
671
459
505(税込)
4日以内出荷
返品不可
87905361JKL6-01B1.06R1/8メータイン制御1
671
459
505(税込)
4日以内出荷
返品不可
87905377JKL6-01B1.16R1/8メータイン制御1.1
671
459
505(税込)
4日以内出荷
返品不可
87905386JKL6-01B1.26R1/8メータイン制御1.2
671
459
505(税込)
4日以内出荷
返品不可
87905395JKL6-01B1.36R1/8メータイン制御1.3
671
459
505(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする