PISCO(ピスコ)
スロットルバルブブラス エルボ(カバー付)
使用圧力範囲(MPa)
0~1.0
形状
エルボ
カバー
付
使用流体
空気/水
使用真空圧力(kPa)
-100
内容量
1個
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
使用温度範囲(℃)
管接続口径
ねじの種類
材質(ゴム)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87910322
KJNC10-02
10
0~100
1/4
R
HNBR
¥
1,936
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87910331
KJNC10-02-F
10
0~120
1/4
R
FKM
¥
2,101
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87910356
KJNC10-03
10
0~100
3/8
R
HNBR
¥
2,068
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87910365
KJNC10-03-F
10
0~120
3/8
R
FKM
¥
2,244
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87910383
KJNC10-04
10
0~100
1/2
R
HNBR
¥
2,189
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87910392
KJNC10-04-F
10
0~120
1/2
R
FKM
¥
2,376
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87910417
KJNC12-03
12
0~100
3/8
R
HNBR
¥
2,409
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87910426
KJNC12-03-F
12
0~120
3/8
R
FKM
¥
2,662
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87910444
KJNC12-04
12
0~100
1/2
R
HNBR
¥
2,563
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87910453
KJNC12-04-F
12
0~120
1/2
R
FKM
¥
2,827
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87910471
KJNC4-01
4
0~100
1/8
R
HNBR
¥
1,320
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87910487
KJNC4-01-F
4
0~120
1/8
R
FKM
¥
1,364
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87910505
KJNC4-M5
4
0~100
M5×0.8
M
HNBR
¥
1,111
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87910514
KJNC4-M5-F
4
0~120
M5×0.8
M
FKM
¥
1,221
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87910532
KJNC6-01
6
0~100
1/8
R
HNBR
¥
1,441
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87910541
KJNC6-01-F
6
0~120
1/8
R
FKM
¥
1,496
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87910566
KJNC6-02
6
0~100
1/4
R
HNBR
¥
1,562
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87910575
KJNC6-02-F
6
0~120
1/4
R
FKM
¥
1,661
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87910593
KJNC6-03
6
0~100
3/8
R
HNBR
¥
2,024
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87910602
KJNC6-03-F
6
0~120
3/8
R
FKM
¥
2,134
¥
1,790
¥
1,969
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87910627
KJNC6-M5
6
0~100
M5×0.8
M
HNBR
¥
1,232
¥
919
¥
1,011
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87910636
KJNC6-M5-F
6
0~120
M5×0.8
M
FKM
¥
1,353
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87910654
KJNC8-01
8
0~100
1/8
R
HNBR
¥
1,551
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
9日以内出荷
返品不可
87910663
KJNC8-01-F
8
0~120
1/8
R
FKM
¥
1,628
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87910681
KJNC8-02
8
0~100
1/4
R
HNBR
¥
1,672
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87910697
KJNC8-02-F
8
0~120
1/4
R
FKM
¥
1,793
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87910715
KJNC8-03
8
0~100
3/8
R
HNBR
¥
1,793
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87910724
KJNC8-03-F
8
0~120
3/8
R
FKM
¥
1,925
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87910347
KJNC10-02-N
10
0~60
1/4
R
NBR
¥
1,720
取扱い終了
返品不可
87910374
KJNC10-03-N
10
0~60
3/8
R
NBR
¥
1,840
取扱い終了
返品不可
87910401
KJNC10-04-N
10
0~60
1/2
R
NBR
¥
1,950
取扱い終了
返品不可
87910435
KJNC12-03-N
12
0~60
3/8
R
NBR
¥
2,150
取扱い終了
返品不可
87910462
KJNC12-04-N
12
0~60
1/2
R
NBR
¥
2,290
取扱い終了
返品不可
87910496
KJNC4-01-N
4
0~60
1/8
R
NBR
¥
1,160
取扱い終了
返品不可
87910523
KJNC4-M5-N
4
0~60
M5×0.8
M
NBR
¥
950
取扱い終了
返品不可
87910557
KJNC6-01-N
6
0~60
1/8
R
NBR
¥
1,270
取扱い終了
返品不可
87910584
KJNC6-02-N
6
0~60
1/4
R
NBR
¥
1,380
取扱い終了
返品不可
87910611
KJNC6-03-N
6
0~60
3/8
R
NBR
¥
1,800
取扱い終了
返品不可
87910645
KJNC6-M5-N
6
0~60
M5×0.8
M
NBR
¥
1,060
取扱い終了
返品不可
87910672
KJNC8-01-N
8
0~60
1/8
R
NBR
¥
1,370
取扱い終了
返品不可
87910706
KJNC8-02-N
8
0~60
1/4
R
NBR
¥
1,480
取扱い終了
返品不可
87910733
KJNC8-03-N
8
0~60
3/8
R
NBR
¥
1,590
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
スピードコントローラとスロットルバルブの違い
参考になった