PISCO(ピスコ)
スロットルバルブブラス エルボ(カバー無し)
使用圧力範囲(MPa)
0~1.0
形状
エルボ
カバー
無し
使用流体
空気/水
使用真空圧力(kPa)
-100
内容量
1個
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
使用温度範囲(℃)
管接続口径
ねじの種類
材質(ゴム)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87910742
KJNC10-02-1
10
0~100
1/4
R
HNBR
¥
1,837
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
14日以内出荷
返品不可
87910751
KJNC10-02-1-F
10
0~120
1/4
R
FKM
¥
2,002
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87910776
KJNC10-03-1
10
0~100
3/8
R
HNBR
¥
1,969
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87910785
KJNC10-03-1-F
10
0~120
3/8
R
FKM
¥
2,145
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87910803
KJNC10-04-1
10
0~100
1/2
R
HNBR
¥
2,090
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87910812
KJNC10-04-1-F
10
0~120
1/2
R
FKM
¥
2,277
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87910837
KJNC12-03-1
12
0~100
3/8
R
HNBR
¥
2,299
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87910846
KJNC12-03-1-F
12
0~120
3/8
R
FKM
¥
2,552
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87910864
KJNC12-04-1
12
0~100
1/2
R
HNBR
¥
2,453
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87910873
KJNC12-04-1-F
12
0~120
1/2
R
FKM
¥
2,717
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87910891
KJNC4-01-1
4
0~100
1/8
R
HNBR
¥
1,243
¥
899
¥
989
(税込)
9日以内出荷
返品不可
87910907
KJNC4-01-1-F
4
0~120
1/8
R
FKM
¥
1,287
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87910925
KJNC4-M5-1
4
0~100
M5×0.8
M
HNBR
¥
1,034
¥
779
¥
857
(税込)
8日以内出荷
返品不可
87910934
KJNC4-M5-1-F
4
0~120
M5×0.8
M
FKM
¥
1,144
¥
859
¥
945
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87910952
KJNC6-01-1
6
0~100
1/8
R
HNBR
¥
1,353
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
返品不可
87910961
KJNC6-01-1-F
6
0~120
1/8
R
FKM
¥
1,408
¥
999
¥
1,099
(税込)
13日以内出荷
返品不可
87910986
KJNC6-02-1
6
0~100
1/4
R
HNBR
¥
1,474
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
87910995
KJNC6-02-1-F
6
0~120
1/4
R
FKM
¥
1,573
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87911013
KJNC6-03-1
6
0~100
3/8
R
HNBR
¥
1,936
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87911022
KJNC6-03-1-F
6
0~120
3/8
R
FKM
¥
2,046
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87911047
KJNC6-M5-1
6
0~100
M5×0.8
M
HNBR
¥
1,144
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87911056
KJNC6-M5-1-F
6
0~120
M5×0.8
M
FKM
¥
1,265
¥
949
¥
1,044
(税込)
5日以内出荷
返品不可
87911074
KJNC8-01-1
8
0~100
1/8
R
HNBR
¥
1,463
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87911083
KJNC8-01-1-F
8
0~120
1/8
R
FKM
¥
1,540
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87911101
KJNC8-02-1
8
0~100
1/4
R
HNBR
¥
1,584
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87911117
KJNC8-02-1-F
8
0~120
1/4
R
FKM
¥
1,705
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
87911135
KJNC8-03-1
8
0~100
3/8
R
HNBR
¥
1,705
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87911144
KJNC8-03-1-F
8
0~120
3/8
R
FKM
¥
1,837
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87910767
KJNC10-02-1-N
10
0~60
1/4
R
NBR
¥
1,630
取扱い終了
返品不可
87910794
KJNC10-03-1-N
10
0~60
3/8
R
NBR
¥
1,750
取扱い終了
返品不可
87910821
KJNC10-04-1-N
10
0~60
1/2
R
NBR
¥
1,860
取扱い終了
返品不可
87910855
KJNC12-03-1-N
12
0~60
3/8
R
NBR
¥
2,050
取扱い終了
返品不可
87910882
KJNC12-04-1-N
12
0~60
1/2
R
NBR
¥
2,190
取扱い終了
返品不可
87910916
KJNC4-01-1-N
4
0~60
1/8
R
NBR
¥
1,090
取扱い終了
返品不可
87910943
KJNC4-M5-1-N
4
0~60
M5×0.8
M
NBR
¥
880
取扱い終了
返品不可
87910977
KJNC6-01-1-N
6
0~60
1/8
R
NBR
¥
1,190
取扱い終了
返品不可
87911004
KJNC6-02-1-N
6
0~60
1/4
R
NBR
¥
1,300
取扱い終了
返品不可
87911031
KJNC6-03-1-N
6
0~60
3/8
R
NBR
¥
1,720
取扱い終了
返品不可
87911065
KJNC6-M5-1-N
6
0~60
M5×0.8
M
NBR
¥
980
取扱い終了
返品不可
87911092
KJNC8-01-1-N
8
0~60
1/8
R
NBR
¥
1,290
取扱い終了
返品不可
87911126
KJNC8-02-1-N
8
0~60
1/4
R
NBR
¥
1,400
取扱い終了
返品不可
87911153
KJNC8-03-1-N
8
0~60
3/8
R
NBR
¥
1,510
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
スピードコントローラとスロットルバルブの違い
参考になった