PISCO(ピスコ)
チェックバルブ 違径ユニオンストレート
仕様
金属タイプ
形状
違径ユニオンストレート
適合チューブ外径(Φmm)
12×10
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力範囲(MPa)
-0.1~0.9
使用流体
空気
作動圧力範囲(MPa)
0.01
使用真空圧力(kPa)
-100
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
制御方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87911162
CVG12-10A
オネジ側入力
¥
5,720
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87911171
CVG12-10B
オネジ側出力
¥
5,720
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください