曜日別特売

チューブフィッティングEG エルボ

チューブフィッティングEG エルボ - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングEG エルボ - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングEG エルボ - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングEG エルボ - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングEG エルボ - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングEG エルボ - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングEG エルボ - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングEG エルボ - PISCO(ピスコ)
形状エルボ使用流体空気材質(樹脂部)静電気散逸樹脂最高使用圧力(MPa)0.6使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ帯電防止タイプ表面抵抗104~107Ω内容量1袋(10個)
全17種類を絞り込む
接続ねじ種類
チューブ外径(Φmm)
17種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
接続ねじ種類
チューブ外径(Φmm)
オリフィス径(Φmm)
質量(g)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法L(mm)
対辺H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87919097PL10-02EGR108231128.520.22631.214
6,050
4,390
4,829(税込)
4日以内出荷
返品不可
87919106PL10-03EGR108.334123220.22734.417
6,270
4,690
5,159(税込)
4日以内出荷
返品不可
87919115PL12-03EGR1210381232.523.429.736.717
7,700
5,390
5,929(税込)
4日以内出荷
返品不可
87919124PL12-04EGR1210.3611536.523.430.738.821
8,140
5,490
6,039(税込)
4日以内出荷
返品不可
87919133PL3-M5MEGM322.8313.59.310.813.58
4,290
2,990
3,289(税込)
4日以内出荷
返品不可
87919142PL4-01EGR42.81082214.918.72310
3,850
2,990
3,289(税込)
4日以内出荷
返品不可
87919151PL4-02EGR42.818112914.920.72814
4,070
2,990
3,289(税込)
4日以内出荷
返品不可
87919167PL4-M5EGM42.45.72.81614.917.718.28
4,510
3,290
3,619(税込)
当日出荷
87919176PL4-M6EGM42.883.82014.918.721.210
4,620
3,290
3,619(税込)
4日以内出荷
返品不可
87919185PL6-01EGR64.211822.51720.324.810
3,850
2,990
3,289(税込)
5日以内出荷
返品不可
87919194PL6-02EGR64.31911281721.828.214
4,180
2,990
3,289(税込)
当日出荷
87919203PL6-03EGR64.3301231.51723.831.417
4,730
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
返品不可
87919212PL6-M5EGM62.48.92.819.51720.32310
4,620
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
87919221PL6-M6EGM6383.820.51720.32310
4,730
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
87919237PL8-01EGR861482418.122.727.312
4,620
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
87919246PL8-02EGR86.720112818.123.729.214
4,840
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
87919255PL8-03EGR86.731123118.124.731.917
4,950
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする