PISCO(ピスコ)
プレッシャゲージ 管用テーパオネジ
本体がコンパクトで、小さなスペースに取付け可能。
ワンタッチ継手内蔵タイプは、チューブを接続するだけで圧力を表示。
形状
ストレート
使用温度範囲(℃)
0~60
シリーズ
15シリーズ
精度
±5% (フルスケール)
使用流体
空気
材質(キャップ)
アクリル
材質(樹脂部)
PBT
目盛角度
150°
表示圧力範囲(MPa)
0~0.8
材質(金属フード)/処理
黄銅(無電解ニッケルメッキ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87962314
GPC15-01
1/8
R
¥
1,815
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
87962323
GPC15-02
1/4
R
¥
1,870
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
87962332
GPC15-M5
M5×0.8
M
¥
1,760
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください