曜日別特売

プレッシャゲージ ニップル

プレッシャゲージ ニップル - PISCO(ピスコ)プレッシャゲージ ニップル - PISCO(ピスコ)プレッシャゲージ ニップル - PISCO(ピスコ)プレッシャゲージ ニップル - PISCO(ピスコ)
(1件のレビュー)

本体がコンパクトで、小さなスペースに取付け可能。
ワンタッチ継手内蔵タイプは、チューブを接続するだけで圧力を表示。

形状ニップル使用温度範囲(℃)0~60精度±5% (フルスケール)使用流体空気材質(キャップ)アクリル材質(樹脂部)PBT目盛角度150°表示圧力範囲(MPa)0~0.8材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87962341GPJ44
1,980
1,590
1,749(税込)
8日以内出荷
返品不可
87962357GPJ66
2,035
1,598
1,758(税込)
当日出荷
87962366GPJ88
2,090
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87962357
2018-11-26
用途: エアーツールのパーツに使いました
とらやスポーツ株式会社卸売・小売業

小さい物が良かったので 簡単接続でゲージの表示がすぐ確認できました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする