PISCO(ピスコ)
メカニカルバルブ パネルマウントタイプ ローラ式大気開放型
(1件のレビュー)
スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
使用圧力範囲(MPa)
0~0.7
形状
パネルマウントタイプ
色
開放リング/ブラック
取付方式
パネル取付
使用温度範囲(℃)
0~60
使用流体
空気
排気方式
サイレンサ付大気開放型
給油
要 ISO VG32(タービン油1種)
操作方式
ローラ式
切替位置数
2位置ノーマルクローズ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
ポート数
有効断面積(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87965656
MVP42-R
4
2
3
¥
3,190
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87965665
MVP43-R
4
3
3
¥
3,190
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87965674
MVP62-R
6
2
5
¥
3,190
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
87965683
MVP63-R
6
3
5
¥
3,190
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください