曜日別特売

メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ピン式集中排気型

メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ピン式集中排気型 - PISCO(ピスコ)メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ピン式集中排気型 - PISCO(ピスコ)メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ピン式集中排気型 - PISCO(ピスコ)メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ピン式集中排気型 - PISCO(ピスコ)メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ピン式集中排気型 - PISCO(ピスコ)

スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。

使用圧力範囲(MPa)0~0.7形状マイクロスイッチタイプ使用温度範囲(℃)0~60ポート数3使用流体空気排気方式集中排気継手付給油要 ISO VG32(タービン油1種)操作方式ピン式内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
有効断面積(mm2)
切替位置数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87965762MVM43A-J開放リング/ライトグレー432位置ノーマルオープン
2,310
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
87965771MVM43-J開放リング/ブラック432位置ノーマルクローズ
2,310
1,598
1,758(税込)
当日出荷
87965787MVM63A-J開放リング/ライトグレー672位置ノーマルオープン
2,310
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
87965796MVM63-J開放リング/ブラック672位置ノーマルクローズ
2,310
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする