PISCO(ピスコ)
メカニカルバルブ マイクロスイッチタイプ ピン式大気開放型
スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
使用圧力範囲(MPa)
0~0.7
形状
マイクロスイッチタイプ
使用温度範囲(℃)
0~60
使用流体
空気
排気方式
サイレンサ付大気開放型
給油
要 ISO VG32(タービン油1種)
操作方式
ピン式
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
適合チューブ外径(Φmm)
ポート数
有効断面積(mm
2
)
切替位置数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87965805
MVM42
開放リング/ブラック
4
2
3
2位置ノーマルクローズ
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
87965814
MVM43A
開放リング/ライトグレー
4
3
3
2位置ノーマルオープン
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
87965823
MVM62
開放リング/ブラック
6
2
7
2位置ノーマルクローズ
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
87965832
MVM62A
開放リング/ライトグレー
6
2
7
2位置ノーマルオープン
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
87965841
MVM63
開放リング/ブラック
6
3
7
2位置ノーマルクローズ
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
87965857
MVM63A
開放リング/ライトグレー
6
3
7
2位置ノーマルオープン
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください