曜日別特売

急速排気弁 スタンダードタイプ

急速排気弁 スタンダードタイプ - PISCO(ピスコ)急速排気弁 スタンダードタイプ - PISCO(ピスコ)急速排気弁 スタンダードタイプ - PISCO(ピスコ)急速排気弁 スタンダードタイプ - PISCO(ピスコ)急速排気弁 スタンダードタイプ - PISCO(ピスコ)急速排気弁 スタンダードタイプ - PISCO(ピスコ)急速排気弁 スタンダードタイプ - PISCO(ピスコ)急速排気弁 スタンダードタイプ - PISCO(ピスコ)

シリンダの高速駆動に対応。
シリンダの高速スピードを制御可能。
サイレンサを内蔵、排気音を軽減。

使用温度範囲(℃)5~60(配管内の凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7タイプスタンダードタイプ使用流体空気最低作動圧力差(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全33種類を絞り込む
チューブ外径D(Φmm)
ねじ径R
33種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
形状
チューブ外径D(Φmm)
有効断面積(mm2)(CV値)
ねじ径R
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87968413EQ01-C04P01C08イン側:ワンタッチ継手タイプ
アウト側:管用テーパネジタイプ
イン側:48アウト側:R1/8
2,200
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
87968422EQ01-C04P01Eイン側:ワンタッチ継手タイプ
アウト側:管用テーパネジタイプ
イン側:48アウト側:R1/8
3,520
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
返品不可
87968431EQ01-C06P01C08イン側:ワンタッチ継手タイプ
アウト側:管用テーパネジタイプ
イン側:68アウト側:R1/8
2,200
1,898
2,088(税込)
当日出荷
87968447EQ01-C06P01Eイン側:ワンタッチ継手タイプ
アウト側:管用テーパネジタイプ
イン側:68アウト側:R1/8
3,520
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
87968456EQ01-P01C06C08イン側:管用テーパネジタイプ
アウト側:ワンタッチ継手タイプ
アウト側:68イン側:R1/8
1,980
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
87968465EQ02-C06P01C10イン側:ワンタッチ継手タイプ
アウト側:管用テーパネジタイプ
イン側:616アウト側:R1/8
2,420
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
87968474EQ02-C06P01Eイン側:ワンタッチ継手タイプ
アウト側:管用テーパネジタイプ
イン側:616アウト側:R1/8
3,960
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
87968483EQ02-C06P02C10イン側:ワンタッチ継手タイプ
アウト側:管用テーパネジタイプ
イン側:616アウト側:R1/4
2,420
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
87968492EQ02-C06P02Eイン側:ワンタッチ継手タイプ
アウト側:管用テーパネジタイプ
イン側:616アウト側:R1/4
3,960
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
87968501EQ02-C08P01C10イン側:ワンタッチ継手タイプ
アウト側:管用テーパネジタイプ
イン側:816アウト側:R1/8
2,420
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
87968517EQ02-C08P01Eイン側:ワンタッチ継手タイプ
アウト側:管用テーパネジタイプ
イン側:816アウト側:R1/8
3,960
2,998
3,298(税込)
当日出荷
87968526EQ02-C08P02C10イン側:ワンタッチ継手タイプ
アウト側:管用テーパネジタイプ
イン側:816アウト側:R1/4
2,420
1,998
2,198(税込)
当日出荷
87968535EQ02-C08P02Eイン側:ワンタッチ継手タイプ
アウト側:管用テーパネジタイプ
イン側:816アウト側:R1/4
3,960
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
87968544EQ02-P01C06C10イン側:管用テーパネジタイプ
アウト側:ワンタッチ継手タイプ
アウト側:616イン側:R1/8
2,200
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
87968553EQ02-P01C08C10イン側:管用テーパネジタイプ
アウト側:ワンタッチ継手タイプ
アウト側:816イン側:R1/8
2,200
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
87968562EQ02-P02C06C10イン側:管用テーパネジタイプ
アウト側:ワンタッチ継手タイプ
アウト側:616イン側:R1/4
2,200
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
87968571EQ02-P02C08C10イン側:管用テーパネジタイプ
アウト側:ワンタッチ継手タイプ
アウト側:816イン側:R1/4
2,200
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
87968587EQ03-C10P02C12イン側:ワンタッチ継手タイプ
アウト側:管用テーパネジタイプ
イン側:1030アウト側:R1/4
3,520
2,898
3,188(税込)
当日出荷
87968596EQ03-C10P02Eイン側:ワンタッチ継手タイプ
アウト側:管用テーパネジタイプ
イン側:1030アウト側:R1/4
5,720
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
87968605EQ03-C10P03C12イン側:ワンタッチ継手タイプ
アウト側:管用テーパネジタイプ
イン側:1030アウト側:R3/8
3,520
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
87968614EQ03-C10P03Eイン側:ワンタッチ継手タイプ
アウト側:管用テーパネジタイプ
イン側:1030アウト側:R3/8
5,720
4,498
4,948(税込)
当日出荷
87968623EQ03-C10P04C12イン側:ワンタッチ継手タイプ
アウト側:管用テーパネジタイプ
イン側:1030アウト側:R1/2
3,520
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
87968632EQ03-C10P04Eイン側:ワンタッチ継手タイプ
アウト側:管用テーパネジタイプ
イン側:1030アウト側:R1/2
5,720
4,498
4,948(税込)
10日以内出荷
返品不可
87968641EQ03-C12P02C12イン側:ワンタッチ継手タイプ
アウト側:管用テーパネジタイプ
イン側:1230アウト側:R1/4
3,520
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
87968657EQ03-C12P02Eイン側:ワンタッチ継手タイプ
アウト側:管用テーパネジタイプ
イン側:1230アウト側:R1/4
5,720
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
87968666EQ03-C12P03C12イン側:ワンタッチ継手タイプ
アウト側:管用テーパネジタイプ
イン側:1230アウト側:R3/8
3,520
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
87968675EQ03-C12P03Eイン側:ワンタッチ継手タイプ
アウト側:管用テーパネジタイプ
イン側:1230アウト側:R3/8
5,720
4,498
4,948(税込)
当日出荷
87968684EQ03-C12P04C12イン側:ワンタッチ継手タイプ
アウト側:管用テーパネジタイプ
イン側:1230アウト側:R1/2
3,520
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
87968693EQ03-C12P04Eイン側:ワンタッチ継手タイプ
アウト側:管用テーパネジタイプ
イン側:1230アウト側:R1/2
5,720
4,498
4,948(税込)
12日以内出荷
返品不可
87968702EQ03-P03C10C12イン側:管用テーパネジタイプ
アウト側:ワンタッチ継手タイプ
アウト側:1030イン側:R3/8
2,970
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
87968711EQ03-P03C12C12イン側:管用テーパネジタイプ
アウト側:ワンタッチ継手タイプ
アウト側:1230イン側:R3/8
2,970
2,298
2,528(税込)
10日以内出荷
返品不可
87968727EQ03-P04C10C12イン側:管用テーパネジタイプ
アウト側:ワンタッチ継手タイプ
アウト側:1030イン側:R1/2
2,970
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
87968736EQ03-P04C12C12イン側:管用テーパネジタイプ
アウト側:ワンタッチ継手タイプ
アウト側:1230イン側:R1/2
2,970
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

急速排気弁
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする