PISCO(ピスコ)
急速排気弁 スタンダードタイプ(交換用サイレンサエレメント)
シリンダの高速駆動に対応。
シリンダの高速スピードを制御可能。
サイレンサを内蔵、排気音を軽減。
形状
スタンダードタイプ
使用温度範囲(℃)
5~60(配管内の凍結なきこと)
使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.7
使用流体
空気
最低作動圧力差(MPa)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87968745
EQSE-01E
EQ01-C□P□E
¥
330
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87968754
EQSE-02E
EQ02-C□P□E
¥
407
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87968763
EQSE-03E
EQ03-C□P□E
¥
649
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください