曜日別特売

急速排気弁 ミニタイプ

急速排気弁 ミニタイプ - PISCO(ピスコ)急速排気弁 ミニタイプ - PISCO(ピスコ)急速排気弁 ミニタイプ - PISCO(ピスコ)急速排気弁 ミニタイプ - PISCO(ピスコ)
(1件のレビュー)

シリンダの高速駆動に対応。
シリンダの高速スピードを制御可能。
サイレンサを内蔵、排気音を軽減。

使用温度範囲(℃)5~60(配管内の凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気最低作動圧力差(MPa)0.05内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
チューブ外径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87968806EQE-4ミニタイプ(ユニオンストレート排気絞り付大気開放型)4
1,903
1,498
1,648(税込)
当日出荷
87968815EQE-6ミニタイプ(ユニオンストレート排気絞り付大気開放型)6
1,958
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月27日
87968824EQU-4ミニタイプ(ユニオンストレート大気開放型)4
1,080
取扱い終了
返品不可
代替品有
87968833EQU-6ミニタイプ(ユニオンストレート大気開放型)6
1,140
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

急速排気弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
87968824EQU-489682363EQU-4EQU-4 急速排気弁 ユニオンストレート(大気開放型) PISCO(ピスコ) 89682363急速排気弁 ユニオンストレート(大気開放型)PISCO(ピスコ)1個
799
税込879
注文コードが変更になりました
87968833EQU-689682372EQU-6EQU-6 急速排気弁 ユニオンストレート(大気開放型) PISCO(ピスコ) 89682372急速排気弁 ユニオンストレート(大気開放型)PISCO(ピスコ)1個
949
税込1,044
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87968833
2016-10-24
用途: 空圧機器に使用

使用サイクルが低い時には問題ありませんがサイクルが上がるにつれ排気が少なくなり30Hzではほぼ排気しなくなり高速で動く10Φシリンダには効果がありませんでした。このような使い方には向いていないのかもしれません。単動シリンダに3ポート電磁弁で使用しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする