曜日別特売

真空シリンダ

真空シリンダ - PISCO(ピスコ)真空シリンダ - PISCO(ピスコ)真空シリンダ - PISCO(ピスコ)真空シリンダ - PISCO(ピスコ)真空シリンダ - PISCO(ピスコ)真空シリンダ - PISCO(ピスコ)真空シリンダ - PISCO(ピスコ)真空シリンダ - PISCO(ピスコ)
(1件のレビュー)

圧縮空気を流すだけでワークを吸着し、上昇。
真空パッドに真空発生器とシリンダを内蔵。

パッド寸法(mm)Φ4~Φ40RoHS指令(10物質対応)対応パッド形状ソフトタイプ継手ワンタッチ継手内容量1個
190件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
外径×内径(Φmm)
パッドサイズ(Φmm)
材質(パッド)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87971581VSPE10-10LFS-4J104×2.510フロロシリコーンゴム
5,918
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
87971597VSPE10-10LFS-6J106×410フロロシリコーンゴム
5,918
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
87971606VSPE10-10LN-4J104×2.510ニトリルゴム
4,895
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
87971615VSPE10-10LN-6J106×410ニトリルゴム
4,895
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
87971624VSPE10-10LS-4J104×2.510シリコーンゴム
5,060
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
87971633VSPE10-10LS-6J106×410シリコーンゴム
5,060
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
87971642VSPE10-20LFS-4J204×2.510フロロシリコーンゴム
6,028
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
87971651VSPE10-20LFS-6J206×410フロロシリコーンゴム
6,028
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
87971667VSPE10-20LN-4J204×2.510ニトリルゴム
5,005
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
87971676VSPE10-20LN-6J206×410ニトリルゴム
5,005
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
87971685VSPE10-20LS-4J204×2.510シリコーンゴム
5,170
3,990
4,389(税込)
8日以内出荷
返品不可
87971694VSPE10-20LS-6J206×410シリコーンゴム
5,170
3,990
4,389(税込)
12日以内出荷
返品不可
87971703VSPE10-30LFS-4J304×2.510フロロシリコーンゴム
6,138
4,490
4,939(税込)
4日以内出荷
返品不可
87971712VSPE10-30LFS-6J306×410フロロシリコーンゴム
6,138
4,490
4,939(税込)
4日以内出荷
返品不可
87971721VSPE10-30LN-4J304×2.510ニトリルゴム
5,115
3,990
4,389(税込)
16日以内出荷
返品不可
87971737VSPE10-30LN-6J306×410ニトリルゴム
5,115
3,990
4,389(税込)
7日以内出荷
返品不可
87971746VSPE10-30LS-4J304×2.510シリコーンゴム
5,280
3,990
4,389(税込)
4日以内出荷
返品不可
87971755VSPE10-30LS-6J306×410シリコーンゴム
5,280
3,990
4,389(税込)
9日以内出荷
返品不可
87971764VSPE10-5LFS-4J54×2.510フロロシリコーンゴム
5,808
4,490
4,939(税込)
4日以内出荷
返品不可
87971773VSPE10-5LFS-6J56×410フロロシリコーンゴム
5,808
4,490
4,939(税込)
4日以内出荷
返品不可
87971782VSPE10-5LN-4J54×2.510ニトリルゴム
4,785
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
87971791VSPE10-5LN-6J56×410ニトリルゴム
4,785
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
87971807VSPE10-5LS-4J54×2.510シリコーンゴム
4,950
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
87971816VSPE10-5LS-6J56×410シリコーンゴム
4,950
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
87971825VSPE15-10LFS-4J104×2.515フロロシリコーンゴム
6,160
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
87971834VSPE15-10LFS-6J106×415フロロシリコーンゴム
6,160
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
87971843VSPE15-10LN-4J104×2.515ニトリルゴム
4,950
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
87971852VSPE15-10LN-6J106×415ニトリルゴム
4,950
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
87971861VSPE15-10LS-4J104×2.515シリコーンゴム
5,115
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
87971877VSPE15-10LS-6J106×415シリコーンゴム
5,115
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
87971886VSPE15-20LFS-4J204×2.515フロロシリコーンゴム
6,270
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
87971895VSPE15-20LFS-6J206×415フロロシリコーンゴム
6,270
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
87971904VSPE15-20LN-4J204×2.515ニトリルゴム
5,060
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
87971913VSPE15-20LN-6J206×415ニトリルゴム
5,060
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
87971922VSPE15-20LS-4J204×2.515シリコーンゴム
5,225
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
87971931VSPE15-20LS-6J206×415シリコーンゴム
5,225
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
87971947VSPE15-30LFS-4J304×2.515フロロシリコーンゴム
6,380
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
87971956VSPE15-30LFS-6J306×415フロロシリコーンゴム
6,380
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
87971965VSPE15-30LN-4J304×2.515ニトリルゴム
5,170
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
87971974VSPE15-30LN-6J306×415ニトリルゴム
5,170
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
87971983VSPE15-30LS-4J304×2.515シリコーンゴム
5,335
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
87971992VSPE15-30LS-6J306×415シリコーンゴム
5,335
3,998
4,398(税込)
当日出荷
87972001VSPE15-5LFS-4J54×2.515フロロシリコーンゴム
6,050
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
87972017VSPE15-5LFS-6J56×415フロロシリコーンゴム
6,050
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
87972026VSPE15-5LN-4J54×2.515ニトリルゴム
4,840
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
87972035VSPE15-5LN-6J56×415ニトリルゴム
4,840
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
87972044VSPE15-5LS-4J54×2.515シリコーンゴム
5,005
3,990
4,389(税込)
4日以内出荷
返品不可
87972053VSPE15-5LS-6J56×415シリコーンゴム
5,005
3,990
4,389(税込)
4日以内出荷
返品不可
87972062VSPE20-10LFS-4J104×2.520フロロシリコーンゴム
6,160
4,490
4,939(税込)
4日以内出荷
返品不可
87972071VSPE20-10LFS-6J106×420フロロシリコーンゴム
6,160
4,490
4,939(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87972446
2018-02-13
用途: 成形機の取り出しロボットで

取り出し機のメーカー注文するより安価ですが、納期がかなりかかるのでそれだけが不満ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする