曜日別特売

真空パッド 薄物用タイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手

真空パッド 薄物用タイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手 - PISCO(ピスコ)

コピー紙やビニールなどの薄物ワークの搬送に最適。

パッド寸法(mm)Φ8~Φ20内容量1個
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ホルダー
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46351403VPMA10PFS-180J10薄物用タイプフロロシリコーンゴム固定式
2,563
1,890
2,079(税込)
4日以内出荷
返品不可
46351419VPMA10PFS-3B10薄物用タイプフロロシリコーンゴム固定式
2,453
1,790
1,969(税込)
4日以内出荷
返品不可
46351428VPMA10PFS-3J10薄物用タイプフロロシリコーンゴム固定式
2,563
1,890
2,079(税込)
4日以内出荷
返品不可
46351437VPMA10PFS-4B10薄物用タイプフロロシリコーンゴム固定式
2,453
1,790
1,969(税込)
4日以内出荷
返品不可
46351446VPMA10PN-180J10薄物用タイプニトリゴム固定式
1,540
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
46351455VPMA10PN-3B10薄物用タイプニトリゴム固定式
1,430
898
988(税込)
4日以内出荷
返品不可
46351464VPMA10PN-3J10薄物用タイプニトリゴム固定式
1,540
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
46351473VPMA10PN-4B10薄物用タイプニトリゴム固定式
1,430
898
988(税込)
4日以内出荷
返品不可
46352469VPMA15PFS-180J15薄物用タイプフロロシリコーンゴム固定式
2,805
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
返品不可
46352478VPMA15PFS-3B15薄物用タイプフロロシリコーンゴム固定式
2,695
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
返品不可
46352487VPMA15PFS-3J15薄物用タイプフロロシリコーンゴム固定式
2,805
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
返品不可
46352496VPMA15PFS-4B15薄物用タイプフロロシリコーンゴム固定式
2,695
1,990
2,189(税込)
4日以内出荷
返品不可
46352505VPMA15PN-180J15薄物用タイプニトリゴム固定式
1,595
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
46352514VPMA15PN-3B15薄物用タイプニトリゴム固定式
1,485
908
999(税込)
4日以内出荷
返品不可
46352523VPMA15PN-3J15薄物用タイプニトリゴム固定式
1,595
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
46352539VPMA15PN-4B15薄物用タイプニトリゴム固定式
1,485
908
999(税込)
4日以内出荷
返品不可
46353589VPMA20PFS-180J20薄物用タイプフロロシリコーンゴム固定式
2,805
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46353598VPMA20PFS-3B20薄物用タイプフロロシリコーンゴム固定式
2,695
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46353607VPMA20PFS-3J20薄物用タイプフロロシリコーンゴム固定式
2,805
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46353616VPMA20PFS-4B20薄物用タイプフロロシリコーンゴム固定式
2,695
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46353625VPMA20PN-180J20薄物用タイプニトリゴム固定式
1,595
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
46353634VPMA20PN-3B20薄物用タイプニトリゴム固定式
1,485
908
999(税込)
4日以内出荷
返品不可
46353643VPMA20PN-3J20薄物用タイプニトリゴム固定式
1,595
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
46353659VPMA20PN-4B20薄物用タイプニトリゴム固定式
1,485
908
999(税込)
4日以内出荷
返品不可
46357798VPMA8PFS-180J8薄物用タイプフロロシリコーンゴム固定式
2,563
1,890
2,079(税込)
4日以内出荷
返品不可
46357807VPMA8PFS-3B8薄物用タイプフロロシリコーンゴム固定式
2,453
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46357816VPMA8PFS-3J8薄物用タイプフロロシリコーンゴム固定式
2,563
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
46357825VPMA8PFS-4B8薄物用タイプフロロシリコーンゴム固定式
2,453
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
46357834VPMA8PN-180J8薄物用タイプニトリゴム固定式
1,540
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
46357843VPMA8PN-3B8薄物用タイプニトリゴム固定式
1,430
898
988(税込)
4日以内出荷
返品不可
46357859VPMA8PN-3J8薄物用タイプニトリゴム固定式
1,540
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
46357868VPMA8PN-4B8薄物用タイプニトリゴム固定式
1,430
898
988(税込)
4日以内出荷
返品不可
87973541VPMA10PFS180J-薄物用タイプフロロシリコーンゴム固定式 真空取出口 上-
2,380
取扱い終了
返品不可
代替品有
87973557VPMA10PFS3B-薄物用タイプフロロシリコーンゴム固定式 真空取出口 上-
2,280
取扱い終了
返品不可
代替品有
87973566VPMA10PFS3J-薄物用タイプフロロシリコーンゴム固定式 真空取出口 上-
2,380
取扱い終了
返品不可
代替品有
87973575VPMA10PFS4B-薄物用タイプフロロシリコーンゴム固定式 真空取出口 上-
2,280
取扱い終了
返品不可
代替品有
87973584VPMA10PN180J-薄物用タイプニトリゴム固定式 真空取出口 上-
1,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
87973593VPMA10PN3B-薄物用タイプニトリゴム固定式 真空取出口 上-
1,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
87973602VPMA10PN3J-薄物用タイプニトリゴム固定式 真空取出口 上-
1,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
87973611VPMA10PN4B-薄物用タイプニトリゴム固定式 真空取出口 上-
1,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
87973627VPMA15PFS180J-薄物用タイプフロロシリコーンゴム固定式 真空取出口 上-
2,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
87973636VPMA15PFS3B-薄物用タイプフロロシリコーンゴム固定式 真空取出口 上-
2,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
87973645VPMA15PFS3J-薄物用タイプフロロシリコーンゴム固定式 真空取出口 上-
2,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
87973654VPMA15PFS4B-薄物用タイプフロロシリコーンゴム固定式 真空取出口 上-
2,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
87973663VPMA15PN180J-薄物用タイプニトリゴム固定式 真空取出口 上-
1,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
87973672VPMA15PN3B-薄物用タイプニトリゴム固定式 真空取出口 上-
1,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
87973681VPMA15PN3J-薄物用タイプニトリゴム固定式 真空取出口 上-
1,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
87973697VPMA15PN4B-薄物用タイプニトリゴム固定式 真空取出口 上-
1,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
87973706VPMA20PFS180J-薄物用タイプフロロシリコーンゴム固定式 真空取出口 上-
2,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
87973715VPMA20PFS3B-薄物用タイプフロロシリコーンゴム固定式 真空取出口 上-
2,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
87973541VPMA10PFS180J46351403VPMA10PFS-180J画像準備中真空パッド 薄物用タイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)1個
1,890
税込2,079
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87973557VPMA10PFS3B46351419VPMA10PFS-3B画像準備中真空パッド 薄物用タイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)1個
1,790
税込1,969
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87973566VPMA10PFS3J46351428VPMA10PFS-3J画像準備中真空パッド 薄物用タイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)1個
1,890
税込2,079
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87973575VPMA10PFS4B46351437VPMA10PFS-4B画像準備中真空パッド 薄物用タイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)1個
1,790
税込1,969
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87973584VPMA10PN180J46351446VPMA10PN-180J画像準備中真空パッド 薄物用タイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)1個
999
税込1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87973593VPMA10PN3B46351455VPMA10PN-3B画像準備中真空パッド 薄物用タイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)1個
898
税込988
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87973602VPMA10PN3J46351464VPMA10PN-3J画像準備中真空パッド 薄物用タイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)1個
999
税込1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87973611VPMA10PN4B46351473VPMA10PN-4B画像準備中真空パッド 薄物用タイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)1個
898
税込988
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87973627VPMA15PFS180J46352469VPMA15PFS-180J画像準備中真空パッド 薄物用タイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)1個
1,990
税込2,189
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87973636VPMA15PFS3B46352478VPMA15PFS-3B画像準備中真空パッド 薄物用タイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)1個
1,990
税込2,189
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87973645VPMA15PFS3J46352487VPMA15PFS-3J画像準備中真空パッド 薄物用タイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)1個
1,990
税込2,189
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87973654VPMA15PFS4B46352496VPMA15PFS-4B画像準備中真空パッド 薄物用タイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)1個
1,990
税込2,189
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87973663VPMA15PN180J46352505VPMA15PN-180J画像準備中真空パッド 薄物用タイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)1個
999
税込1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87973672VPMA15PN3B46352514VPMA15PN-3B画像準備中真空パッド 薄物用タイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)1個
908
税込999
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87973681VPMA15PN3J46352523VPMA15PN-3J画像準備中真空パッド 薄物用タイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)1個
999
税込1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87973697VPMA15PN4B46352539VPMA15PN-4B画像準備中真空パッド 薄物用タイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)1個
908
税込999
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87973706VPMA20PFS180J46353589VPMA20PFS-180J画像準備中真空パッド 薄物用タイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87973715VPMA20PFS3B46353598VPMA20PFS-3B画像準備中真空パッド 薄物用タイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする