曜日別特売

真空パッド 薄物用タイプ 固定式 取出口 横

真空パッド 薄物用タイプ 固定式 取出口 横 - PISCO(ピスコ)

コピー紙やビニールなどの薄物ワークの搬送に最適。

外径×内径(Φmm)4×2.5パッド寸法(mm)Φ8~Φ20内容量1個
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ホルダー
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46296234VPB10PFS-4B8薄物用タイプフロロシリコーンゴム固定式
2,354
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46296243VPB10PFS-4J8薄物用タイプフロロシリコーンゴム固定式
2,563
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46296259VPB10PN-4B8薄物用タイプニトリゴム固定式
1,331
959
1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
46296268VPB10PN-4J8薄物用タイプニトリゴム固定式
1,540
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
46296277VPB10PN-4LJ-S38薄物用タイプニトリゴム固定式
3,310
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
46296855VPB15PFS-4B8薄物用タイプフロロシリコーンゴム固定式
2,596
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46296864VPB15PFS-4J8薄物用タイプフロロシリコーンゴム固定式
2,805
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
46296873VPB15PN-4B8薄物用タイプニトリゴム固定式
1,386
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
46296889VPB15PN-4J8薄物用タイプニトリゴム固定式
1,595
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
46297519VPB20PFS-4B8薄物用タイプフロロシリコーンゴム固定式
2,596
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46297528VPB20PFS-4J8薄物用タイプフロロシリコーンゴム固定式
2,805
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
46297537VPB20PFS-4J-S38薄物用タイプフロロシリコーンゴム固定式
4,488
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
46297546VPB20PN-4B8薄物用タイプニトリゴム固定式
1,386
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
46297555VPB20PN-4J8薄物用タイプニトリゴム固定式
1,595
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
46297564VPB20PN-4J-S38薄物用タイプニトリゴム固定式
3,278
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
46301283VPB8PFS-4B8薄物用タイプフロロシリコーンゴム固定式
2,354
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46301299VPB8PFS-4J8薄物用タイプフロロシリコーンゴム固定式
2,563
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46301308VPB8PN-4B8薄物用タイプニトリゴム固定式
1,331
959
1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
46301317VPB8PN-4J8薄物用タイプニトリゴム固定式
1,540
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
87974354VPB10PFS4B-薄物用タイプフロロシリコーンゴム固定式 真空取出口 横-
2,430
取扱い終了
返品不可
87974363VPB10PFS4J-薄物用タイプフロロシリコーンゴム固定式 真空取出口 横-
2,530
取扱い終了
返品不可
87974372VPB10PN4B-薄物用タイプニトリゴム固定式 真空取出口 横-
1,500
取扱い終了
返品不可
87974381VPB10PN4J-薄物用タイプニトリゴム固定式 真空取出口 横-
1,600
取扱い終了
返品不可
87974397VPB10PN4LJ-S3-薄物用タイプニトリゴム固定式 真空取出口 横-
3,310
取扱い終了
返品不可
87974406VPB15PFS4B-薄物用タイプフロロシリコーンゴム固定式 真空取出口 横-
2,650
取扱い終了
返品不可
87974415VPB15PFS4J-薄物用タイプフロロシリコーンゴム固定式 真空取出口 横-
2,750
取扱い終了
返品不可
87974424VPB15PN4B-薄物用タイプニトリゴム固定式 真空取出口 横-
1,550
取扱い終了
返品不可
87974433VPB15PN4J-薄物用タイプニトリゴム固定式 真空取出口 横-
1,650
取扱い終了
返品不可
87974442VPB20PFS4B-薄物用タイプフロロシリコーンゴム固定式 真空取出口 横-
2,650
取扱い終了
返品不可
87974451VPB20PFS4J-薄物用タイプフロロシリコーンゴム固定式 真空取出口 横-
2,750
取扱い終了
返品不可
87974467VPB20PFS4J-S3-薄物用タイプフロロシリコーンゴム固定式 真空取出口 横-
4,380
取扱い終了
返品不可
87974476VPB20PN4B-薄物用タイプニトリゴム固定式 真空取出口 横-
1,550
取扱い終了
返品不可
87974485VPB20PN4J-薄物用タイプニトリゴム固定式 真空取出口 横-
1,650
取扱い終了
返品不可
87974494VPB20PN4J-S3-薄物用タイプニトリゴム固定式 真空取出口 横-
3,280
取扱い終了
返品不可
87974503VPB8PFS4B-薄物用タイプフロロシリコーンゴム固定式 真空取出口 横-
2,430
取扱い終了
返品不可
87974512VPB8PFS4J-薄物用タイプフロロシリコーンゴム固定式 真空取出口 横-
2,530
取扱い終了
返品不可
87974521VPB8PN4B-薄物用タイプニトリゴム固定式 真空取出口 横-
1,500
取扱い終了
返品不可
87974537VPB8PN4J-薄物用タイプニトリゴム固定式 真空取出口 横-
1,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
87974354VPB10PFS4B46296234VPB10PFS-4B画像準備中真空パッド 薄物用タイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87974363VPB10PFS4J46296243VPB10PFS-4J画像準備中真空パッド 薄物用タイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87974372VPB10PN4B46296259VPB10PN-4B画像準備中真空パッド 薄物用タイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
959
税込1,055
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87974381VPB10PN4J46296268VPB10PN-4J画像準備中真空パッド 薄物用タイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87974397VPB10PN4LJ-S346296277VPB10PN-4LJ-S3画像準備中真空パッド 薄物用タイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87974406VPB15PFS4B46296855VPB15PFS-4B画像準備中真空パッド 薄物用タイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87974415VPB15PFS4J46296864VPB15PFS-4J画像準備中真空パッド 薄物用タイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
2,398
税込2,638
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87974424VPB15PN4B46296873VPB15PN-4B画像準備中真空パッド 薄物用タイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
999
税込1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87974433VPB15PN4J46296889VPB15PN-4J画像準備中真空パッド 薄物用タイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87974442VPB20PFS4B46297519VPB20PFS-4B画像準備中真空パッド 薄物用タイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87974451VPB20PFS4J46297528VPB20PFS-4J画像準備中真空パッド 薄物用タイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
2,398
税込2,638
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87974467VPB20PFS4J-S346297537VPB20PFS-4J-S3画像準備中真空パッド 薄物用タイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87974476VPB20PN4B46297546VPB20PN-4B画像準備中真空パッド 薄物用タイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
999
税込1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87974485VPB20PN4J46297555VPB20PN-4J画像準備中真空パッド 薄物用タイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87974494VPB20PN4J-S346297564VPB20PN-4J-S3画像準備中真空パッド 薄物用タイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
2,798
税込3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87974503VPB8PFS4B46301283VPB8PFS-4B画像準備中真空パッド 薄物用タイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87974512VPB8PFS4J46301299VPB8PFS-4J画像準備中真空パッド 薄物用タイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87974521VPB8PN4B46301308VPB8PN-4B画像準備中真空パッド 薄物用タイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
959
税込1,055
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87974537VPB8PN4J46301317VPB8PN-4J画像準備中真空パッド 薄物用タイプ 固定式 取出口 横PISCO(ピスコ)1個
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする