曜日別特売

真空パッド 薄物用タイプ 直付型 固定式(VPME)

真空パッド 薄物用タイプ 直付型 固定式(VPME) - PISCO(ピスコ)

コピー紙やビニールなどの薄物ワークの搬送に最適。

内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ホルダー
取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46366399VPME10PFS-M58薄物用タイプフロロシリコーンゴム直付型 固定式
1,958
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
46366408VPME10PFS-M5-S38薄物用タイプフロロシリコーンゴム直付型 固定式
2,288
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
46366417VPME10PN-M58薄物用タイプニトリゴム直付型 固定式
935
729
802(税込)
4日以内出荷
返品不可
46366426VPME10PN-M5-S38薄物用タイプニトリゴム直付型 固定式
1,265
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
46366435VPME15PFS-M58薄物用タイプフロロシリコーンゴム直付型 固定式
2,200
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
46366444VPME15PN-M58薄物用タイプニトリゴム直付型 固定式
990
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
46366523VPME20PFS-M58薄物用タイプフロロシリコーンゴム直付型 固定式
2,200
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
46366539VPME20PN-M58薄物用タイプニトリゴム直付型 固定式
990
769
846(税込)
4日以内出荷
返品不可
46366846VPME8PFS-M58薄物用タイプフロロシリコーンゴム直付型 固定式
1,958
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
46366855VPME8PN-M58薄物用タイプニトリゴム直付型 固定式
935
729
802(税込)
4日以内出荷
返品不可
87974652VPME10PFS-薄物用タイプフロロシリコーンゴム直付型 固定式-
2,180
取扱い終了
返品不可
代替品有
87974661VPME10PFS-S3-薄物用タイプフロロシリコーンゴム直付型 固定式-
3,040
取扱い終了
返品不可
代替品有
87974677VPME10PN-薄物用タイプニトリゴム直付型 固定式-
1,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
87974686VPME10PN-S3-薄物用タイプニトリゴム直付型 固定式-
2,110
取扱い終了
返品不可
代替品有
87974695VPME15PFS-薄物用タイプフロロシリコーンゴム直付型 固定式-
2,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
87974704VPME15PN-薄物用タイプニトリゴム直付型 固定式-
1,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
87974713VPME20PFS-薄物用タイプフロロシリコーンゴム直付型 固定式-
2,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
87974722VPME20PN-薄物用タイプニトリゴム直付型 固定式-
1,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
87974731VPME8PFS-薄物用タイプフロロシリコーンゴム直付型 固定式-
2,180
取扱い終了
返品不可
代替品有
87974747VPME8PN-薄物用タイプニトリゴム直付型 固定式-
1,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
87974652VPME10PFS46366399VPME10PFS-M5画像準備中真空パッド 薄物用タイプ 直付型 固定式(VPME)PISCO(ピスコ)1個
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87974661VPME10PFS-S346366408VPME10PFS-M5-S3画像準備中真空パッド 薄物用タイプ 直付型 固定式(VPME)PISCO(ピスコ)1個
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87974677VPME10PN46366417VPME10PN-M5画像準備中真空パッド 薄物用タイプ 直付型 固定式(VPME)PISCO(ピスコ)1個
729
税込802
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87974686VPME10PN-S346366426VPME10PN-M5-S3画像準備中真空パッド 薄物用タイプ 直付型 固定式(VPME)PISCO(ピスコ)1個
989
税込1,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87974695VPME15PFS46366435VPME15PFS-M5VPME15PFS 真空パッド 薄物用タイプ 直付型 固定式(VPME) PISCO(ピスコ) 46366435真空パッド 薄物用タイプ 直付型 固定式(VPME)PISCO(ピスコ)1個
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87974704VPME15PN46366444VPME15PN-M5画像準備中真空パッド 薄物用タイプ 直付型 固定式(VPME)PISCO(ピスコ)1個
769
税込846
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87974713VPME20PFS46366523VPME20PFS-M5画像準備中真空パッド 薄物用タイプ 直付型 固定式(VPME)PISCO(ピスコ)1個
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87974722VPME20PN46366539VPME20PN-M5画像準備中真空パッド 薄物用タイプ 直付型 固定式(VPME)PISCO(ピスコ)1個
769
税込846
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87974731VPME8PFS46366846VPME8PFS-M5画像準備中真空パッド 薄物用タイプ 直付型 固定式(VPME)PISCO(ピスコ)1個
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87974747VPME8PN46366855VPME8PN-M5画像準備中真空パッド 薄物用タイプ 直付型 固定式(VPME)PISCO(ピスコ)1個
729
税込802
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする